2.6kPaの真空に24時間耐えます。
本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。
本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。
PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
丈夫で高性能なバリヤー性を有し、光の影響による試料の変化もなく安心して保存できます。
内面コンスターチ塗布付き。
食品梱包用としてご使用いただけます。
仕様フィルム構成:PET12/DL/AL9/DL/NY15/DL/レトルトCP80酸素透過度(MOCON) 酸素透過度(cc/m2・24h) 0.04:平均 0.03:0.03条件:23℃65%RH、表基材側を酸素側にセット透過面積:50cm2※上記試験結果は実測値であり保証値ではありません。
減圧・真空・ガス置換ができます。
棚板2枚
真空バルブ外径8mm 2個
本体外形寸法(mm)355×225×H450
本体内寸法(mm)260×180×H260
仕様●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個
接手部は透明ですので内部の状況を見ることができます。
筒長(mm)200
材質硬質ガラス
種類ネオバック印
容量18
ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、PTFE
用途小型ポンプ用に適合します。
種類ネオバック印
動粘度 at40℃44.6cSt
規格2組
TGK品番594-86-44-11
対象機種全機種
品名真空シールセット
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
ハサミを使わず、どこからでもスーっと開けられる特許「マジックカット加工」付きです。
ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。
旧製品に比べ 耐熱性が向上しました。(90℃ボイル可、旧製品ボイル不可)
袋を折り返して内容物を入れる際、コシが強くなり入れやすくなりました。
耐熱性:外寸150×250mmの袋に水を400cc充填し、含気量を少なくした状態でヒートシール後、±1℃の温度範囲にコントロールされたボイル槽に沈め、60分経過後も破袋のない最高温度。
寸法(mm)130×200
目安容量(mL)250
材質ナイロン/PE
耐熱温度(℃)水:90(ボイル可)サラダ油:-※数値は測定値の一例で規格値ではありません
1箱
¥23,240
税込¥25,564
6日以内出荷
小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。
ガラスベルジャーで内部観察ができます。
PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。
ガス置換ができます。
仕様減圧可能範囲:0.1MPa
TGK品番692-61-21-55
質量(kg)6.6
電源AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付き電源コード
温度範囲(℃)室温+5~Max.200
ヒーター(W)200
温度精度±0.1℃
本体外形寸法(mm)287×222×154H
ベルジャー内寸法(ΦXHmm)112×120
温度調節デジタル表示PID制御
ブロック寸法(mm)Φ104、穴径Φ26.5×23H×9穴
プレート寸法(Φmm)105(平面部)
1台
¥319,000
税込¥350,900
3日以内出荷
割れにくく軽量で丈夫な製品です。
真空引きについては1Torrまで可能です。
小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。
置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)
商品タイプ本体
割れにくく軽量で丈夫な製品です。
真空引きについては1Torrまで可能です。
小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。
置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
適合バルブ・真空取付
有効内寸(mm)Φ110×136H
仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)
商品タイプ本体
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
種類真空トラップ
材質ほうけい酸ガラス
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
透明共通19/38
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
容量(L)シリコン栓(10個)
TGK品番244-80-28-60
1個
¥3,190
税込¥3,509
3日以内出荷
本洗浄液は、ポンプ内の錆などの不溶性微粒子を流し出しやすくするために洗浄剤の流動性を調整しております。
容量(L)18
1本
¥30,190
税込¥33,209
10日以内出荷
セット内容手動アングルバルブ TGSF16G(NW16) 1個/TGSF25G(NW25) 1個クランプ TGK16(NW16) 1個/TGK25(NW25) 1個ブランクフランジTGMB16G(NW16) 1個/TGMB25G(NW25) 1個センターリング TGZJ16G(NW16) 2個/TGZJ25G(NW25) 2個レデューサー TGZT2516G(NW25-25)2個
1組
¥117,612
税込¥129,373
10日以内出荷
仕様ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
枝管口径(Φmm)8
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様表面艶消し
ドレンバルブと抑え金網が付いたことで、ピンホール検査がしやすくなりました。
抑え金網はワークの浮き上がり防止用で、取り外し可能です。
材質本体:透明アクリル
板厚(mm)20
本体寸法(mm)外径:300×305×300
本体内寸法(mm)260×260×260
付属品真空ゲージ1個、抑え金網
仕様●真空バブル:ニップル径Φ8 2個●ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個
1台
¥213,840
税込¥235,224
23日以内出荷
回路の動作状態が、各回路別表示灯でわかります。
自動温度制御で、設定に対する温度差が少なく、温度が安定しています。
また、発熱体構造は発熱体とセラミックファイバーを真空成形にて埋込み一体型とし、4面ヒート方式なので、温度が均一となります。
仕様摘要GTV-8、10、12用
TGK品番0000-09-71-31
セット内容PTFE芯棒、パーフロ0リング、PTFE被覆バイトン0リング、PTFE0リング×2、ハンドル
型式GTV-14S
1セット
¥6,110
税込¥6,721
22日以内出荷
TGK品番0000-43-01-26
種別三角フラスコ500mL用
型式FVG-500
外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)
透明共通19/38
1個
¥74,700
税込¥82,170
3日以内出荷
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体)PPCO
使用温度範囲(℃)-40~+121
材質(キャップ)PP
材質(ガスケット)TPE
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ彊美人70
材質ナイロン/ポリエチレン
温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100
厚さ(μm)70
シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
材質(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE
仕様蛇口ソケット付き
TGK品番594-64-74-05
全長(mm)155
吸気管径(Φmm)9
到達真空度(kPa)水道10℃の場合1.60kPa水道15℃の場合2.66kPa
給水口径(Φmm)内径/ 10、外径/ 14
排気量(L/min)13
1個
¥8,190
税込¥9,009
当日出荷
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ彊美人70
材質ナイロン/ポリエチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)120×200
温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100
厚さ(μm)70
シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
1箱(3000枚)
¥23,830
税込¥26,213
6日以内出荷
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ彊美人80/90
材質ナイロン/ポリエチレン
温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100
厚さ(μm)90
シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。
吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合真鍮クロームメッキ
材質真鍮クロームメッキ
1個
¥7,990
税込¥8,789
3日以内出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。
吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合樹脂製ほか
材質樹脂製ほか
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ彊美人80/90
材質ナイロン/ポリエチレン
温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100
厚さ(μm)80
シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
メーカー信越化学工業 株式会社
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
SPCジョイント付きガラス器具 Grease-free SPC Joint Glasswares・摺合せ部のまったくない透明の接手で、グリース無し~10-3Hgの真空に耐えます。従来の透明摺合せ接手とはまったく製法を異にしており、特に仕上精度にすぐれております。
SPC15
TGK品番371-13-50-21
高さ(mm)57
全高(mm)51
最大外径(mm)20
1個
¥2,970
税込¥3,267
3日以内出荷
仕様ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
枝管口径(Φmm)8
関連キーワード
1
2
次へ