「砂皿 鉄」の検索結果
プレート温度の均一性にすぐれています。
プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。
過昇防止など安全装置付きです。
使用温度範囲(℃)50~250
プレート寸法(mm)338×238×25H
温度表示1℃単位
温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)
使用環境5~35℃、Rh80%以下
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
温度設定1℃単位
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。
槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。
SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃)50~200
回転数(min-1[r.p.m])約150~2000
温度表示1℃単位
温度精度±0.5%
使用環境5~35℃、RH80%以下
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え
温度設定1℃単位