3,650件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


刃先に天然ダイヤモンドを使用したガラスカッターです。 鉄頭部分に当て金を添えつけることで、ダイヤ刃先及びその周辺部分を保護し、鉄頭部分の摩耗防止、薄い定規を置いて切る際の鉄頭部の定規への乗りあがりを防ぎます。
1本
3,564 税込3,920
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)水流ポンプ 硝子製
タイプアスピレーター 材質硝子 外径(Φmm)外筒:35 足外径(Φmm)10 上部接続口(Φmm)12.5
1本
2,376 税込2,614
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
7,326 税込8,059
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine ガラス粉末ロート
粉末や大量の液体の注入に使用します。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にします。
1個
2,376 税込2,614
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,290 税込2,519
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,782 税込1,960
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様コック付き、上口デシケーター用コック TGK品番0814-07-06-51 材質ホウケイ酸ガラス(3.3) 摺合せ24/29 ノズル外径(Φmm)10
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 形状角型 耐熱温度(℃)約100
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

褐色ガラスにより、内容液体の変質防止ができます。 使用した液体はもとに戻ることはありません。 ワンタッチであけられます。
容量4オンス 本体寸法(mm)52.8×103.6 仕様本体材質:褐色ガラス頭部材質:SUS303
1個
3,390 税込3,729
3日以内出荷

1個
2,772 税込3,049
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,030 税込1,133
3日以内出荷

1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
396 税込436
3日以内出荷


1箱
1,980 税込2,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン 1目盛(mL)100 目盛あり 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
297 税込327
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)精密硝子細管 300L 50本
内外径とも寸法公差100分の1ミリ台の安定した品質と大幅なコストダウンを実現。
全長(mm)300 材質一級方ホウ珪酸ガラス
1箱
14,500 税込15,950
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
21,780 税込23,958
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
13,464 税込14,810
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
3,680 税込4,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。 ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。 空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:ラックのみ
1箱
5,190 税込5,709
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
73,260 税込80,586
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料 材質塩ビ グレー
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ビーカー 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl 使用温度範囲(℃)0~60 抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃) ケーブル長(m)5 キャップベークキャップ ケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ) 電極Ag-Agcl 端子BNC
1台
31,900 税込35,090
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 硝子切