「硝子コップ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)
使用流体水
ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
材質SUS304
スポット・レザー・アルゴン溶接のミックスで本体と柄を完全溶接。柄は一体成形。洗いやすく、汚れが残らず衛生的です。 GRAND COLORは、ステンレスの酸化発色「サステインカラー」です。 塗装や染色をすることなくステンレスに、色がついているように見える技術です。 ステンレスの特性をそのままに発色させていますので、安心・安全です。 着色成分無添加の為、異物混入対策やHACCP、クロスコンタミ対応に最適です。
質量(g)324
容量(mL)並行時:約720:MAX時:約1020
材質18-8ステンレス
全長(mm)315
高さ(mm)70
寸法(幅W×柄別×全長)(mm)133×210×315
小さいサイズ(HF-604)は入れやすいように口先を細くしてあります。
タイプ一体成形タイプ
全長(mm)350
幅(mm)150
色スモークブラック
材質ポリカーボネイト樹脂
サイズ大
容量(mL)1500
1個
¥2,380
税込¥2,618
3日以内出荷
TGK品番0419-32-23-26
サイズミニ
寸法(幅W×柄別×全長)(mm)61×105×210
1本
¥5,821
税込¥6,403
6日以内出荷
粉が入り込まないハンドル形状です。
掃除が簡単でとても衛生的です。
タイプ丸型ハンドル
材質18-8ステンレス
パイプ径(Φmm)25
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP/PE
PP/PE製の2方コックは、お求めやすいお値段です。 PVDF 製の2方コックは、耐薬品性・耐熱性に優れています。
流量調整用ニードルバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。
適合NGTV-6,8,10,12用
セット内容PTFE 芯棒、FFKM Oリング、PTFE被覆FKM Oリング、PTFE Oリング×1、ハンドル
材質Oリング A:PTFE、Oリング B:FFKM(黒)、Oリング V:FKM+PTFE(紺)、芯棒S:PTFE
1組
¥6,330
税込¥6,963
10日以内出荷
Fine真空コック の L型です。
種類L型
Fine真空コックの T型 です。
Fine真空コック の S型です。
種類S型
Fine真空コック の Z型です。
種類Z型
仕様浮かないように活栓のプラグを下で押さえるものです。
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。
材質PSA-999
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
耐熱温度は、1900度です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。
材質PSA-999
関連キーワード