用途「許容誤差±5mm」
材質硬質1級ガラス
粉末や大量の液体の注入に使用します。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にします。
Fineのガラス太足ロートです。
材質ガラス
スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
仕様一球式
TGK品番858-09-78-01
1個
¥990
税込¥1,089
10日以内出荷
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量40
フィルター直径(Φmm)25
足外径(Φmm)7
外径×高さH(Φmm×mm)65Φ × 125
材質ガラス
容量(mL)40
全高(mm)125
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量20
フィルター直径(Φmm)20
足外径(Φmm)6
外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100
材質ガラス
容量(mL)20
全高(mm)100
付属品TFプラグ
仕様平栓
Fine共通摺合せ円筒分液ロートの平栓ガラスコック付き目盛付き下部摺合せ付きです。
容量(mL)50
摺合せ上部共通:15/25、下部共通:15/25
目盛付き、1CC単位(数字は 10,20,30,40,50)
TGK品番330-15-66-11
形状頭栓:平栓
1本
¥25,740
税込¥28,314
3日以内出荷
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。
最大外径(mm)30
ろ過板直径(Φmm)30
共通29/17
スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
板直径(Φmm)30
関連キーワード