2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空排気ラインで発生する、油拡散ポンプ・ロータリーポンプからの油の逆拡散を防止し、長高真空ラインにおいては水分等の吸着により、到達圧力向上に効果を発揮します。接続はNWフランジで組合わせ自由。 内部フィンにより冷却効果UP。接ガス部の分解清掃可能。ターボ分子ポンプなどへの異物落下を防止。電源不要。
用途油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置 容量(mL)500 外形寸法(mm)Φ160×208H
1台
197,900 税込217,690
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーミエーターは、パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調整装置です。パーミエーションチューブ、ディフュージョンチューブを恒温に保持すると、浸透拡散する量、蒸発拡散する量が一定となります。したがって、両チューブともそれを恒温に保持し、空気や窒素などの希釈ガスを定流量送れば、微量濃度の校正用ガスを連続的に発生します。この調整方法は、重量法によって求められた浸透拡散速度や蒸発拡散速度と、希釈ガス量等基礎的な物理量の測定データをもとにガス濃度を決定するため、信頼性が高くなります。装置は下図のようになります。2.腐食試験・3.動・植物暴露試験
型式3100 TGK品番169-80-11-01 スペース1.各種分析計の校正用・作業環境測定ガイドブック(厚生労働省)・悪臭防止法施行規則(環境省)に適合しています。 品名ディフュージョンチューブセット 調整範囲(mg/L)液体有機物質
1個
44,900 税込49,390
11日以内出荷