材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)
使用流体水
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP/PE
PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製
液体や気体の流れが一目でわかります。
材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、PTFE
合成ゴムアダプターは間熱で120℃までOKです。
寸法の異なるロートとろ過びんを適合させます。
必要に応じて重ねて使用することも可能です。
セット内容No.1~6
材質シリコン
寸法(mm)No.1:上径 15×21 下径 13×7 高さ15mmNo.2:上径 29×21 下径 19×11 高さ 19mmNo.3:上径 36×29 下径 25×16 高さ 25mmNo.4:上径 45×36 下径 29×20 高さ 32mmNo.5:上径 53×45 下径 36×27 高さ 33mmNo.6:上径 60×53 下径 43×34 高さ 35
1袋
¥2,090
税込¥2,299
3日以内出荷
合成ゴムアダプターは間熱で120℃までOKです。
寸法の異なるロートとろ過びんを適合させます。
必要に応じて重ねて使用することも可能です。
セット内容No.1~6
材質カラーシリコン
寸法(mm)No.1:上径 15×21 下径 13×7 高さ15mmNo.2:上径 29×21 下径 19×11 高さ 19mmNo.3:上径 36×29 下径 25×16 高さ 25mmNo.4:上径 45×36 下径 29×20 高さ 32mmNo.5:上径 53×45 下径 36×27 高さ 33mmNo.6:上径 60×53 下径 43×34 高さ 35
1袋
¥2,490
税込¥2,739
3日以内出荷
PP/PE製の2方コックは、お求めやすいお値段です。 PVDF 製の2方コックは、耐薬品性・耐熱性に優れています。
二方バルブは、ボディにPFAを使いプラグはやわらかいフッ素樹脂PTFEを使用しているためリークがなくご使用できます。
ニードルバルブI型(堅型)はPTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.1MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.2MPa以下になります。
ノンスピル設計。圧力がかかった状態でも液ダレがおきません。
耐薬品性に優れ、様々な用途に対応。
省スペースでも簡単かつ漏れのない接続を実現。
小さくても高流量。
空気による汚染を最小限に抑え、清掃や洗浄の作業を低減。
材質本体:ガラス繊維入りポリプロピレン、 バルブスプリング:SUS316、 シール:EPDM
使用圧力(MPa)真空~0.3
使用温度(℃)0~49
適合チューブ内径3.2mm(1/8インチ)から内径6.4mm(1/4インチ)
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R3/8オス
材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/8メス
材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/4メス
材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
使用温度(℃)4~90
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/2メス
材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/2オス
材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc3/8メス
材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/8オス
サイズ(mm)16×28L
材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc3/4オス
使用温度(℃)4~90
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/2メス
材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
使用温度(℃)4~90
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/2オス
使用温度(℃)4~90
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/8オス
サイズ(mm)16×28L
材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
使用温度(℃)4~90
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/4メス
サイズ(mm)20×28L
材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/4オス
材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc3/8メス
材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
使用温度(℃)4~90
関連キーワード
1
2
次へ