材質PE(ポリエチレン樹脂)
色茶褐色
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質(本体)PFA
黒色FEP製もあります。
仕様-100℃~150℃使用可能。
容量(満杯)(mL)4(5.2)
TGK品番602-21-11-21
1本
¥272
税込¥299
3日以内出荷
容量(満杯)(mL)500(首長)
仕様キャップ材質:PP
TGK品番602-21-11-11
1本
¥982
税込¥1,080
3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)
色白色
目盛なし
容量(満杯)(mL)4(5.2)
仕様キャップ材質:PP
TGK品番602-21-11-01
1本
¥206
税込¥227
3日以内出荷
適合全容量共通(細口タイプ)
1個
¥69
税込¥76
3日以内出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン
目盛あり
口内径(Φmm)19
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
タイプPE製 細口(中栓付き)
材質PE
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個
仕様吸引用金具、ニップル付き
TGK品番884-09-28-01
材質合成ゴム
寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304
TGK品番0419-32-11-10
品番90
高さ(mm)72
足径(Φmm)11
内径(mm)87
1個
¥1,742
税込¥1,916
6日以内出荷
一枚板での一体形成は電解研磨仕様です。持ち手は穴付きのため収納に便利です。
足部の空気抜き加工で移し替えがスムーズにできます。
内径30~87mmは細口試薬びん(30ml)およびビューレットにも対応します。
材質SUS304
持ち手長さ60mm
低密度ポリエチレン(LDPE)で細口ノズル付きの洗浄瓶。
静電気拡散性特性が長期間失われません。Rtt:1×104~1×1011Ω(ANSI/ESD STM11.12に則ってテスト)
移動性添加剤なし、ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。
ESD保護シンボルマーク付き。
アメリカ製。
寸法(mm)ボトルネジ:28~400
関連キーワード