「組織培養」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PESメンブランはナイロンやセルローズ系メンブランと比較してタンパク質の付着性が低く、より高いフローレトとよりすぐれた耐化学薬品性を有しています。汚染を懸念される湿剤は一切使用されていません。
メンブランはすぐれたアルコール耐性を有します。
※容量500ml、1000mlのみガラスファイバー製プレフィルター付き。
特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
TGK品番725-28-01-04
形状20mmグリット
寸法(mm)150Φ×25H
品番353025
1個(100組)
¥46,827
税込¥51,510
8日以内出荷
特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
TGK品番725-28-01-02
形状ディッシュ
寸法(mm)60Φ×15H
品番353002
1ケース(500組)
¥44,550
税込¥49,005
8日以内出荷
特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
TGK品番725-28-01-03
形状20mmオプティラックス
寸法(mm)100Φ×20H
品番353003
1ケース(200組)
¥37,917
税込¥41,709
8日以内出荷
検体の乾燥防止。ホール間のコンタミ防止にご使用ください。
プレートに接着剤の残存がありません。
材質が丈夫なため、繰返し使用できます(コンタミにご注意ください)。
寸法(mm)76×134
使用温度範囲(℃)-20~+120
解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
仕様針交換式
TGK品番454-50-75-01
材質ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)130
針長(mm)36.9
針径(Φmm)0.9(針中央部)
アズワン品番2-013-01
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様475mlスプレーボトル
TGK品番656-12-26-02
1本
¥5,950
税込¥6,545
当日出荷
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様4l
TGK品番656-12-26-04
1本
¥19,580
税込¥21,538
6日以内出荷
DNAやDNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様250ml
TGK品番656-12-26-05
1本
¥4,320
税込¥4,752
欠品中
96検体同時処理が可能な、各ウェルの底にフィルターを内蔵したフィルター付きマイクロプレートです。同時処理可能です。 特殊なシール技術によりクロストーク(ウェル間のコンタミネーション)はありません。・ユニークなドリップディレクターがろ液の飛散りを防ぎます。・ユニプレート(96穴)と組合せてろ液を回収できます。・吸引ろ過(ユニバック使用)、遠心どちらも対応できます。・ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。・7700-7828のみ、プレート材質がガラス入りPPになります。
TGK品番996-28-53-41
材質(フィルター)ガラス繊維ろ紙 GF/C
1ケース(25個)
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
研究用のマイクロプレートです。ユニフィルター(フィルタープレート)用のろ液回収用、HTS、サンプル保存用など数多くの用途で使用されており、ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。サンプルの保存、低温保存可/ユニフィルターのろ液回収/細胞生死判別試験/細胞培養など。ポリプロピレン製は耐化学薬品性にすぐれています。V字底、丸底は微量サンプル用に適しています。
直径90Φmmの組織培養用。20%血清混入の培地ろ過に好適。メンブラン付き。培地・血清のろ過に最適です。
仕様無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)・1000mlメンブラン仕様:白色
TGK品番602-21-52-21
ポアサイズ(μm)0.20
1セット(12個)
¥61,449
税込¥67,594
6日以内出荷
No.7あるいはNo.8のゴム栓を用いるフィルターフラスコに使用可能
フィルターロートを簡単に接着可能
TGK品番656-64-55-02
材質TPE
厚さ(mm)3
高さ(mm)30
径(Φmm)40-28
1袋(6個)
¥6,940
税込¥7,634
48日以内出荷
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
TGK品番656-12-26-03
容量(L)1
1本
¥9,950
税込¥10,945
17日以内出荷
特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。体外受精研究として有効です。
TGK品番725-28-01-05
形状器管培養用
寸法(mm)60Φ×15H
品番353037
1ケース(500組)
¥133,848
税込¥147,233
6日以内出荷
直径90Φmmの組織培養用。20%血清混入の培地ろ過に好適。メンブラン付き。培地・血清のろ過に最適です。
仕様無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)・1000mlメンブラン仕様:白色
TGK品番602-21-52-22
ポアサイズ(μm)0.45
1セット(12個)
¥61,449
税込¥67,594
6日以内出荷
ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。
TGK品番996-28-57-07
品名粘着シール 透明ポリエステル製
1セット(100枚)
¥17,980
税込¥19,778
17日以内出荷
ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。
TGK品番996-28-57-01
品名プレート用フタ 透明PS製
1セット(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
17日以内出荷
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25
ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
動物細胞凍結処理の必需品。プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。凍結による再現性が高い。4℃にあらかじめ冷してください。フリーザーの庫内温度は-80℃以外では効果がありません。
TGK品番690-28-08-01
質量(g)約210
寸法(Φ×高さH)(mm)88×109
1ケース(6個)
¥19,900
税込¥21,890
3日以内出荷
特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
形状イージークリップ
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様250ml
TGK品番656-12-26-01
1本
¥5,040
税込¥5,544
6日以内出荷
組織培養用フラスコ用。回転式ブレードのため、培養容器のすみずみまで届きます。1本ずつパックされていて安全で便利です。
関連キーワード