ON時間、OFF時間とも0.2秒~300時間の任意の時間に設定して間欠動作を繰返します。スターラーの間欠撹拌に適します。間欠時間のタイマー設定300時間が可能となりました。コンセントを差込むだけでセットできます。
仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:2000g
TGK品番692-55-43-02
型式FT-022
外形寸法(mm)220×195×85H
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
タイマー設定時ON時間、OFF時間とも0~60秒または0~60分間の任意時間、間欠動作を繰返します。逆動作OFF、ONも出力します。制御出力は15Aと大きく耐久性があります。
仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:1400g
TGK品番692-55-43-01
型式FT-011
外形寸法(mm)165×165×75H
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
関連キーワード