従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
公差(mm)±0.5(目安)
形状丸型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
伸び(%)250
従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐熱性、弾力性にすぐれています。
硬度HRA:20(スポンジ硬度)
比重AGS:0.35(見掛)
伸び(%)250
耐熱温度(℃)200
圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10)
耐寒温度(℃)-80
引張強度(kg/cm2)8
関連キーワード