カテゴリ

  • 作業服(3)
    • エプロン(1)
  • 科学研究・開発用品(163)
    • 収納・設備・保管・運搬用品(11)
    • 研究関連用品・実験用必需品(104)
    • ガラス・樹脂・金属容器(20)
  • 安全保護具(5)
    • メガネ・ゴーグル・防災面(5)
  • クリーンルーム用品(1)
    • クリーンルーム用ウェア類(1)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 医療(3)
  • 手袋(3)
  • 電気材料(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(59)
  • アズワン(709)
  • ゴールドウイン(6)
  • Shield Scientific(3)
  • 原田産業(3)
  • アズピュア(アズワン)(4)
  • ミドリ安全(67)
  • 山本光学(2)
  • コクゴ(112)
  • アラム(68)
  • OBERON(3)
  • RS PRO(1,529)
  • エスコ(637)
  • ERECTA(エレクター)(477)
  • TRUSCO(303)
  • サカエ(279)
  • 日機(199)
  • 三商(181)
  • フロンケミカル(151)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(5)
サイズ
  • L(2)
  • LL(2)
  • M(3)
  • S(2)
  • フリー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐薬」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐薬性ITピペット GTYPE TGK(東京硝子器械)高耐薬性ITピペット GTYPETGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。
精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
耐薬品性エプロン 白 1枚入 TGK(東京硝子器械)耐薬品性エプロン 白 1枚入TGK(東京硝子器械)
19,400税込21,340
1枚
当日出荷
非常に軽量で作業性にすぐれたエプロンです。クリーンルーム用としてつくられており、非常に低発塵です。エプロンのデザインは人間工学の松村佐知子先生によって行われており、長時間作業でも疲れません。 このエプロンは長袖、足元まである長さ、ハイネックと、完全に薬品よりオペレーターを守るようにデザインされています。
ホワイト適合カッポウギ材質ポリウレタン合皮にラミネート加工袖丈(cm)73着丈(cm)108胴囲(cm)63
小型ダイヤフラム式真空ポンプ MZ1C TGK(東京硝子器械)小型ダイヤフラム式真空ポンプ MZ1CTGK(東京硝子器械)
356,000税込391,600
1台
48日以内出荷
アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。 軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。 低振動・低騒音です。 ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。
排気速度50Hz:12L/min60Hz:15L/minL/min電源AC100-120V (50/60Hz)本体寸法(mm)外径:W121×D312×H170本体質量(kg)6.7仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):12hPa(9Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):20hPa(15Torr)●ガスバラスト:あり●吸・排気ノズル外径(Φmm):10
ソフトシール PTFE製 TGK(東京硝子器械)ソフトシール PTFE製TGK(東京硝子器械)
18,980税込20,878
1巻
6日以内出荷
耐薬品性、耐溶剤性にすぐれ、流体を汚染しません。 非常にやわらかく、粘着付きのため、複雑な形状のシール面にも簡単に取付けられます。
耐熱温度(℃)-100~+260引張強度30 N/mm2融点(℃)327使用圧力(MPa)気体:2、液体:5材質PTFE
ナフロンペースト 65cc入 TGK(東京硝子器械)ナフロンペースト 65cc入TGK(東京硝子器械)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた、常温不活性のガスケットペーストです。 耐薬品性にすぐれ、酸性流体や耐食性流体にもご使用できます。
容量65mL (約100g)最高使用温度(℃)260色調白色塗布量約50g/m2 (2m2/チューブ)
シリカテープ TGK(東京硝子器械)シリカテープTGK(東京硝子器械)
69,000税込75,900
1個
8日以内出荷
耐熱性・断熱性にすぐれています。 柔軟で使いやすく加工にすぐれています。 電気絶縁性にすぐれています。 耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)
厚さ(mm)2最高使用温度(℃)1000長さ(m)50
NMRチューブ洗浄乾燥器 TGK(東京硝子器械)NMRチューブ洗浄乾燥器TGK(東京硝子器械)
27,720税込30,492
1個
6日以内出荷
NMR用チューブの洗浄、乾燥を水、アセトン、アルコールなどでできます。 NMR用チューブ洗浄乾燥器の接液部は、PXガラス、ジュラコン®;樹脂、SUS、シリコンP.Kで耐薬品、耐熱性にすぐれています。 特許2826997
結晶皿 深型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)結晶皿 深型 PTFE製TGK(東京硝子器械)
4,109税込4,520
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
結晶皿 浅型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)結晶皿 浅型 PTFE製TGK(東京硝子器械)
3,653税込4,018
1個
3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
PFA細口洗浄びん TGK(東京硝子器械)PFA細口洗浄びんTGK(東京硝子器械)
4,390税込4,829
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質(本体)PFA
ディスポ手袋 トライライツ 994 100枚入 TGK(東京硝子器械)ディスポ手袋 トライライツ 994 100枚入TGK(東京硝子器械)
9,490税込10,439
1箱(100枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル混合素材の耐水性パウダーなし使い捨て手袋です。 やわらかく、耐薬品性があり、丈夫です。 薬品の飛散と微生物に対して有効です。 ロールされた袖口は着脱の際、薬品が侵入するのを防ぎます。 適度な厚みは優れた耐久性と高い感度を得られます。
材質天然ラテックス、ネオプレン、ニトリルの混合素材厚さ(mm)約0.15全長(cm)約25.5入数(枚)100
PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"IDTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1巻
6日以内出荷から13日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.02オレンジ耐圧力性3000spi(207bar)材質PEEK内径(Φmm)0.508外径(Φmm)0.79
PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"IDTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.015グレー耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)0.381外径(Φmm)0.79
フッソ樹脂無垢ボール 10個入 TGK(東京硝子器械)フッソ樹脂無垢ボール 10個入TGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1箱
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れたPTFEの粉砕ボールです。
材質PTFE
ホースコネクタ 10個入 TGK(東京硝子器械)ホースコネクタ 10個入TGK(東京硝子器械)
519税込571
1袋
5日以内出荷から8日以内出荷
幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継手です。 耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。 内径9mm~25mmの幅広いサイズのホース・チューブに対応しています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂性食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。 RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。
フロート AFL30 PP製 100個入 TGK(東京硝子器械)フロート AFL30 PP製 100個入TGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1袋
6日以内出荷
ポリプレピレン製ですので、耐薬品性に優れています。 フロートを水槽へ投入すると、フロートの六角部分の中央部に液面がくるように設計していますので、投入方法に関わらず、隙間が少ない状態でお互いつながりやすくなっています。 水槽に入れると自動的に上下の向きが整います。 横面が上部にくることがないため、フロートを投入してから向きを修正する必要がありません。 食品衛生試験に適合しています。 実用新案登録済。
材質ポリプロピレン(PP)仕様●対角(対辺)×厚さ(mm):30(26.0)×30、色:ナチュラル(乳白色)
P-試験管 TGK(東京硝子器械)P-試験管TGK(東京硝子器械)
4,198税込4,618
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上ホウケイ酸ガラス
耐熱防災手袋 5本指 TGK(東京硝子器械)耐熱防災手袋 5本指TGK(東京硝子器械)
16,200税込17,820
1双
3日以内出荷
熱作業にすぐれた耐久性・保護性能を発揮します。 耐薬品性にも優れています。 500℃以下でご使用ください。
全長(cm)35TGK品番617-87-19-02材質コーネックス35%、パイロメックス55%、PBO10%、コーネックス:メタ型アラミド繊維、パイロメックス:酸化耐炎繊維、PBO繊維:耐熱繊維入数(双)1機能耐薬品性指タイプ5本指
3方コック PP/PE TGK(東京硝子器械)3方コック PP/PETGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,630税込3,993
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP/PE
Z型試験管立 TGK(東京硝子器械)Z型試験管立TGK(東京硝子器械)
891税込980
1個
3日以内出荷
SUS304(18-8)を使用し、耐薬品性に優れています。水分等による吸着防止に底板に4箇所の足を付けました。横置きスタッキングで収納に便利です。
適合試験管(最大)13配列4×3間隔(mm)4
ボールバルブ付タンク TGK(東京硝子器械)ボールバルブ付タンクTGK(東京硝子器械)
46,827税込51,510
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
仕様ボールバルブ付きタンク材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)材質(フタ)SUS304
ソケット付タンク TGK(東京硝子器械)ソケット付タンクTGK(東京硝子器械)
29,007税込31,908
1台
6日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
仕様蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2)材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)材質(フタ)SUS304
撹拌シール TGK(東京硝子器械)撹拌シールTGK(東京硝子器械)
80,400税込88,440
1個
当日出荷から10日以内出荷
卓越した耐薬品性と耐摩耗性を誇る撹拌シールです。 撹拌シールの削りカスによるコンタミを軽減し、延長シャフトガイドにより芯ブレを防止します。 力を入れずにジョイントのつけ外しが可能になり、安全にお使いいただけます。
PTFEセパラカバー TGK(東京硝子器械)PTFEセパラカバーTGK(東京硝子器械)
65,900税込72,490
1個
33日以内出荷
安定した耐薬品性を誇り、ガラス製カバーに比べて軽量で割れにくいため、安全にお使いいただけます。 ポート口は取替え可能で、様々なアクセサリーでニーズにぴったりの選択を可能にします。
口数5ツバ内径(Φmm)100TGK品番0079-15-43-01材質(溶接部)PTFEポートサイズ3/4"NPT主管垂直_24/40側管側管1:垂直_24/40、側管2:10_傾斜_24/40、側管3:10°_傾斜_19/38、側管4:10°×10°_24/40
石英フィルター TGK(東京硝子器械)石英フィルターTGK(東京硝子器械)
14,000税込15,400
1個
当日出荷から32日以内出荷
きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。 金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。 ガラスフィルターG2相当品です。
石英蛇管冷却器 TGK(東京硝子器械)石英蛇管冷却器TGK(東京硝子器械)
117,800税込129,580
1本
33日以内出荷
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25下部共通15/25
石英リービッヒ冷却器 TGK(東京硝子器械)石英リービッヒ冷却器TGK(東京硝子器械)
92,300税込101,530
1本
33日以内出荷
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25下部共通15/25
石英球入冷却器 TGK(東京硝子器械)石英球入冷却器TGK(東京硝子器械)
107,900税込118,690
1本
33日以内出荷
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25下部共通15/25
石英球形セパラフラスコ TGK(東京硝子器械)石英球形セパラフラスコTGK(東京硝子器械)
99,100税込109,010
1個
33日以内出荷
耐熱性に優れています。熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。耐薬品性があります。
ツバ径(Φmm)115口径(mm)85
ステンレスボトル TGK(東京硝子器械)ステンレスボトルTGK(東京硝子器械)
20,200税込22,220
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
Fineポリイミド粘着テープ TGK(東京硝子器械)Fineポリイミド粘着テープTGK(東京硝子器械)
1,290税込1,419
1巻
3日以内出荷
耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。 耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。 難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
基材ポリイミド25μm粘着剤シリコン粘着力593gf/in引張強度(kg/10mm)5許容温度(℃)205(3時間)耐電圧(V)6000難燃性UL510仕様伸縮性:63%
Fine PFAコーティングひしゃく TGK(東京硝子器械)Fine PFAコーティングひしゃくTGK(東京硝子器械)
24,900税込27,390
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
耐熱・耐薬性があり、液切れのよい製品です。
柄長さ(mm)250厚さ(μm)【被覆】100耐熱温度(℃)260
多連式ホットスターラー TGK(東京硝子器械)多連式ホットスターラーTGK(東京硝子器械)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
天板は耐薬品性にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。 高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500熱板温度(℃)250プレート寸法(Φmm)130
Fineホットスターラー TGK(東京硝子器械)FineホットスターラーTGK(東京硝子器械)
53,900税込59,290
1台
3日以内出荷
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-09質量(kg)2.7外形寸法(mm)184×200×114H電源AC100V 50/60Hz 3A温度範囲(℃)60~250プレート寸法(mm)175×160モーターくまとり形撹拌容量(mL)50~3000
Fineホットプレートスターラー TGK(東京硝子器械)FineホットプレートスターラーTGK(東京硝子器械)
120,000税込132,000
1台
3日以内出荷
デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。 白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。 プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 80℃までの正確な温調ができています。 強力なフェライト磁石を用いています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-11質量(kg)3.9外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160モーターインダクション温度精度±0.1℃(安定時)撹拌容量(mL)50~3000
ホットスターラー TGK(東京硝子器械)ホットスターラーTGK(東京硝子器械)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
温度調節器付きで、加熱板を必要な温度に調節して撹拌・混合ができます。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
付属品撹拌子(30mm)質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hzプレート寸法(mm)175×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114撹拌容量(L)0.05~3設定温度(℃)60~220松吉医科器械コード23-7867-00
Fineミクロスパーテル FEPコート TGK(東京硝子器械)Fineミクロスパーテル FEPコートTGK(東京硝子器械)
1,881税込2,069
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
材質(本体)SUS304
Fine ヘラ付き匙 FEPコート TGK(東京硝子器械)Fine ヘラ付き匙 FEPコートTGK(東京硝子器械)
2,475税込2,723
1本
3日以内出荷
FEPコーティング。 ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。
材質(本体)SUS430
FineピンセットFEPコート TGK(東京硝子器械)FineピンセットFEPコートTGK(東京硝子器械)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
ステンレスピンセットにFEPコーティングをしている為、ステンレスピンセットに比べ耐食性/耐薬品性にすぐれています。
材質(本体)SUS430
Fine 保護メガネ FG-01 TGK(東京硝子器械)Fine 保護メガネ FG-01TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
当日出荷
FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
形状一眼型仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可TGK品番941-87-03-14型式FG-01質量(g)40レンズ幅(mm)135
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら