「耐薬 容器」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様250℃まで連続仕様可能。
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)
色黒(本体)
タイプ遮光
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。
フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)
色本体:クリア、キャップ:青クリア
紫外線遮断率(%)99.97
耐熱・耐薬性があり、液切れのよい製品です。
柄長さ(mm)250
厚さ(μm)【被覆】100
耐熱温度(℃)260
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。
耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。
積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。
260℃まで使用可能です。
容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
材質PFA
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています
。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
2.6kPaの真空に24時間耐えます。
本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。
本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。
PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
容量(L)シリコン栓(10個)
TGK品番244-80-28-60
1個
¥3,190
税込¥3,509
3日以内出荷
高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継手です。
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。
内径9mm~25mmの幅広いサイズのホース・チューブに対応しています。
塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂性食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。
RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。
デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。
白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。
プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。
80℃までの正確な温調ができています。
強力なフェライト磁石を用いています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200
付属品撹拌子(30mm)×1個
TGK品番692-63-07-11
質量(kg)3.9
外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)
電源AC100V 50/60Hz 5A
プレート寸法(mm)175×160
モーターインダクション
温度精度±0.1℃(安定時)
撹拌容量(mL)50~3000
1台
¥120,000
税込¥132,000
3日以内出荷
関連キーワード