カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
    • びん/容器類(6)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(4)
  • サンプラテック(30)
  • ラストロ(岩崎工業)(5)
  • アズワン(79)
  • コダマ樹脂(8)
  • 三商(47)
  • トスロン(2)
  • エスコ(22)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(4)
  • 瑞穂化成工業(5)
  • NALGENE(ナルゲン)(1)
  • RS PRO(72)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(34)
  • Thermo Fisher Scientific(20)
  • フロンケミカル(19)
  • ケニス(19)
  • コクゴ(12)
  • NEG(日電理化硝子)(10)
  • アンセル(9)
材質
  • 樹脂(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐薬品 容器」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースコネクタ 10個入 TGK(東京硝子器械)ホースコネクタ 10個入TGK(東京硝子器械)
519税込571
1袋
5日以内出荷から8日以内出荷
幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継手です。 耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。 内径9mm~25mmの幅広いサイズのホース・チューブに対応しています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂性食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。 RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。
ステンレスボトル TGK(東京硝子器械)ステンレスボトルTGK(東京硝子器械)
20,200税込22,220
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
Fineホットプレートスターラー TGK(東京硝子器械)FineホットプレートスターラーTGK(東京硝子器械)
120,000税込132,000
1台
3日以内出荷
デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。 白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。 プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 80℃までの正確な温調ができています。 強力なフェライト磁石を用いています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-11質量(kg)3.9外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160モーターインダクション温度精度±0.1℃(安定時)撹拌容量(mL)50~3000
真空びん用シリコン栓 10個入 TGK(東京硝子器械)真空びん用シリコン栓 10個入TGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1個
3日以内出荷
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
容量(L)シリコン栓(10個)TGK品番244-80-28-60
真空びん 大気ガス採集用 TGK(東京硝子器械)真空びん 大気ガス採集用TGK(東京硝子器械)
65,600税込72,160
1個
23日以内出荷
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
真空デシケーター TGK(東京硝子器械)真空デシケーターTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
バイオシリコ TGK(東京硝子器械)バイオシリコTGK(東京硝子器械)
241税込265
1個
3日以内出荷
高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
UG軟膏瓶 UVカット TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 UVカットTGK(東京硝子器械)
2,336税込2,570
1箱(100個)ほか
6日以内出荷
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)本体:クリア、キャップ:青クリア紫外線遮断率(%)99.97
UG軟膏瓶 遮光 TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 遮光TGK(東京硝子器械)
2,336税込2,570
1箱(100個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)黒(本体)タイプ遮光
標準ジャー 捻蓋付き PFA製 TGK(東京硝子器械)標準ジャー 捻蓋付き PFA製TGK(東京硝子器械)
11,200税込12,320
1個
6日以内出荷
サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。 耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。 積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。 260℃まで使用可能です。 容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
材質PFA
PTFE円筒容器 TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器TGK(東京硝子器械)
649税込714
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
PFA細口ボトル TGK(東京硝子器械)PFA細口ボトルTGK(東京硝子器械)
2,430税込2,673
1本
6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
PFA広口ボトル TGK(東京硝子器械)PFA広口ボトルTGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1本
6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
耐薬品 ポンプ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら