6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)バイオシリコ
高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
1個
241 税込265
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
容量(L)シリコン栓(10個) TGK品番244-80-28-60
1個
3,190 税込3,509
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ステンレスボトル
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可) 材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
1個
20,200 税込22,220
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。 耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。 積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。 260℃まで使用可能です。 容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
材質PFA
1個
11,200 税込12,320
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ホースコネクタ 10個入
幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継手です。 耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。 内径9mm~25mmの幅広いサイズのホース・チューブに対応しています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂性食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。 RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。
1袋
519 税込571
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
1個
65,600 税込72,160
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)