優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活性化・防苔藻の効果を発揮する結束バンドです。
大陽菌・黄色ブドウ球菌にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。
一般的な生活環境において、検出頻度の高い2,000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。
細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。
使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により対人に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー
材質66ナイロン防カビ・抗菌
色水色
規格標準グレード(屋内使用)
温度範囲(℃)-40~85
難燃性UL94V-2相当
特性難燃
関連キーワード