7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150 材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) 適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン 仕様ノングリース仕様
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)