1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用ください。 フィルムをはがした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまとわりを抑えます。
仕様物性表:【測定値】厚さ:0.07mm(PEフィルム0.06mm/粘着剤0.01mm)表面抵抗率(表面):5.0×1010Ω(粘着面を測定、高抵抗計を使用)表面抵抗率(粘着面):1.47(JIS-Z-0237)粘着力:178N/25mm(JIS-Z-0237)背面剥離力:200N/25mm(JIS-Z-0237)剥離帯電性:20V以下(25℃、40%RHで使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後、表面電位計にて静電気発生量を測定)減衰時間(印加電圧±5kV):1秒以下(FTMS-101C-4046 20℃15%RH)、0%(5kV→0V)※本データは実例値であり保証値ではありません。 寸法(mm)600×900
1組
26,980 税込29,678
3日以内出荷