「被覆熱電対」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200
リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m
最高温度(℃)200
補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
端末Y端子M3.5)、コネクタ
取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200
リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m
最高温度(℃)200
補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
端末Y端子M3.5)、コネクタ
取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200
リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m
最高温度(℃)200
補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
端末Y端子M3.5)、コネクタ
取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200
リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m
最高温度(℃)200
補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
端末Y端子M3.5)、コネクタ
取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥9,702
税込¥10,672
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥9,702
税込¥10,672
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥8,118
税込¥8,930
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥7,366
税込¥8,103
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥8,118
税込¥8,930
10日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥5,782
税込¥6,360
9日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥7,366
税込¥8,103
13日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥5,782
税込¥6,360
24日以内出荷
フラスコ内部の温度測定に使用します。
シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。
チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。
補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)
補償導線2m
フラスコ内部の温度測定に使用します。
シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。
チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。
補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。
接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)
補償導線2m
関連キーワード