6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200 リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m 最高温度(℃)200 補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m 端末Y端子M3.5)、コネクタ 取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
1本
13,999 税込15,399
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200 リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m 最高温度(℃)200 補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m 端末Y端子M3.5)、コネクタ 取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
1本
14,018 税込15,420
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
9,702 税込10,672
24日以内出荷

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
5,782 税込6,360
9日以内出荷

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
8,118 税込8,930
24日以内出荷

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
7,366 税込8,103
13日以内出荷