38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


褐色ガラスにより、内容液体の変質防止ができます。 使用した液体はもとに戻ることはありません。 ワンタッチであけられます。
容量4オンス 本体寸法(mm)52.8×103.6 仕様本体材質:褐色ガラス頭部材質:SUS303
1個
3,390 税込3,729
3日以内出荷



1箱(100個)ほか
3,090 税込3,399
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425 本体寸法(mm)12Φ×32H 容量(mL)1.5
1箱(1000個)
23,300 税込25,630
6日以内出荷

分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。 透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
茶褐色 容量(mL)50 摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24 胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ45~47×82 全長(mm)100 仕様●平栓付き高さ(mm):92
1個
17,000 税込18,700
3日以内出荷

Fine共通摺合せ共栓沈でん管 目盛なし丸底の茶褐色です。
栓共通19/17 外径×長さL(Φ×mm)28×100
1箱
47,916 税込52,708
47日以内出荷



1本
1,350 税込1,485
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,190 税込2,409
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
4,290 税込4,719
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine標準試薬保存容器
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。 透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24
1個
12,700 税込13,970
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,300 税込14,630
3日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱
22,671 税込24,938
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

容量(mL)50 目盛(mL)1.0 精度(mL)±0.4 摺合せ栓 共通:24/12 外径(Φmm)35 高さ(mm)105 茶褐色
1箱
72,587 税込79,846
10日以内出荷

容量(mL)100 目盛(mL)1.0 精度(mL)±0.6 摺合せ栓 共通:24/25 外径(Φmm)30 高さ(mm)250 茶褐色
1箱
49,995 税込54,995
13日以内出荷

1本
792 税込871
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,208 税込4,629
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱
55,539 税込61,093
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱
25,938 税込28,532
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱
50,114 税込55,125
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱
25,156 税込27,672
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱
56,034 税込61,637
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,693 税込4,062
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱
49,698 税込54,668
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


-43℃のショックフリーズ効果により、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすくします。 使用方法は錆や汚れを軽く拭き取って向けてスプレーするだけです。 様々な環境で使用されるねじの錆・腐食に使用できます。
容量(mL)480 使用温度範囲(℃)-20~+45 茶褐色 危険物の類別非危険物 特性凍結浸透潤滑
1箱
19,410 税込21,351
7日以内出荷

1箱
25,988 税込28,587
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)円錐遠沈管 茶 共栓付
容量(mL)10 仕様共栓付き TGK品番0988-04-50-86 茶褐色 栓共通_14/10 寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×100
1本
2,386 税込2,625
5日以内出荷

1本
2,386 税込2,625
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)100 仕様ネジ・キャップ付き TGK品番0988-04-50-93 茶褐色 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120 ねじ寸法430-33
1本
10,340 税込11,374
3日以内出荷

1本
1,550 税込1,705
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)