規格共通 29/38
TGK品番594-86-44-14
対象機種全機種
品名試料フラスコ 1l
1個
¥9,990
税込¥10,989
3日以内出荷
TGK品番095-80-28-61
摘要1~10L用 静圧19Pa以上のポンプ使用です。
1個
¥96,900
税込¥106,590
8日以内出荷
解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
仕様針交換式
TGK品番454-50-75-01
材質ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)130
針長(mm)36.9
針径(Φmm)0.9(針中央部)
アズワン品番2-013-01
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ステンレス製のカップ形大型乳鉢です。比較的多量の試料に対応でき、縁が高いので通常の乳鉢に比べて比較的粒度の細かい試料や、比重が軽めの試料の飛散が抑えられます。
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号350
動粘度測定範囲(cSt)100~500
TGK品番371-56-28-08
1個
¥49,400
税込¥54,340
6日以内出荷
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号200
動粘度測定範囲(cSt)20~100
TGK品番371-56-28-06
1個
¥49,400
税込¥54,340
6日以内出荷
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号75
動粘度測定範囲(cSt)1.6~8
TGK品番371-56-28-03
1個
¥49,400
税込¥54,340
6日以内出荷
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号150
動粘度測定範囲(cSt)7~35
TGK品番371-56-28-05
1個
¥49,400
税込¥54,340
6日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号100
動粘度測定範囲(cSt)3~15
TGK品番371-56-28-04
1個
¥49,400
税込¥54,340
6日以内出荷
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号50
動粘度測定範囲(cSt)0.8~4
TGK品番371-56-28-02
1個
¥49,400
税込¥54,340
6日以内出荷
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号25
動粘度測定範囲(cSt)0.4~2
TGK品番371-56-28-01
1個
¥49,400
税込¥54,340
6日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
超純粋試料の採取に適しています。
仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE
容量(mL)10
1本
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製
TGK品番996-40-91-06
滅菌済×
1ケース(50個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2
仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製
TGK品番996-40-91-05
滅菌済×
1ケース(50個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、有機溶媒、メンブラン:PP製
TGK品番996-40-91-08
滅菌済×
1ケース(50個)
¥23,400
税込¥25,740
10日以内出荷
試料2mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
滅菌無
有効ろ過面積(cm2)0.07
材質(ハウジング)PP
残液量(μL)7.5以下
試料2ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<7.5μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:0.07cm2
TGK品番996-40-90-36
滅菌済×
1セット(100個)
¥21,980
税込¥24,178
17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
TGK品番996-40-90-24
滅菌済×
1セット(100個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号400
動粘度測定範囲(cSt)240~1200
TGK品番371-56-28-09
1個
¥49,400
税込¥54,340
6日以内出荷
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号300
動粘度測定範囲(cSt)50~250
TGK品番371-56-28-07
1個
¥49,400
税込¥54,340
6日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2
仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、有機溶媒、メンブラン:PP製
TGK品番996-40-91-07
滅菌済×
1ケース(50個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)
直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。
試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。
洗浄が簡単です。
材質ステンレス(SUS316)
フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25
ろ過面積(cm2)約3.6
圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上
槽寸法(mm)-
仕様●サンプルウェル数:1
1台
¥38,400
税込¥42,240
6日以内出荷
酵素その他の試料の冷却用卓上クーラーです。1.5mlまたは0.5mlのマイクロチューブを、0℃で長時間保持します。
丈夫で高性能なバリヤー性を有し、光の影響による試料の変化もなく安心して保存できます。
内面コンスターチ塗布付き。
食品梱包用としてご使用いただけます。
仕様フィルム構成:PET12/DL/AL9/DL/NY15/DL/レトルトCP80酸素透過度(MOCON) 酸素透過度(cc/m2・24h) 0.04:平均 0.03:0.03条件:23℃65%RH、表基材側を酸素側にセット透過面積:50cm2※上記試験結果は実測値であり保証値ではありません。
粉体の定量投入を、残量が目で確認できるガラス製で行えます。ねじを回しスクリューコンベアによって必要な量の試料を送り出します。
試料を投入器に入れて蓋をしてしまえば、周辺からコンタミの心配も少なくご使用頂けます。
また、投入口の冷却ジャケット仕様は投入口から上ってくる蒸気による粉体の固着を防ぐことができます。
材質ホウケイ酸ガラス、PTFE
試料採取物の現状保管運搬移送などに最適です。フタは2箇所のフックで固定できます。取手は可倒式で運びやすく、収納保管時に便利です。
材質SUS304
板厚(mm)0.7
バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器内のガスを脱気しながら試料を採取することができます。
TGK品番095-80-28-41
材質塩化ビニール
寸法(mm)Φ230×820
規格10L用
1台
¥197,000
税込¥216,700
10日以内出荷
微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース形で騒音もなく、移動も楽です。
用途マイクロチューブ専用
回転数(min-1[r.p.m])2850
仕様外形寸法:82×120×113Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:1kg
TGK品番692-63-40-02
型式N-40M-1
モーターくまとり形
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。
石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。
高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
仕様乳棒寸法擂り先×長さ(mm):Φ20×120
内径×外径×深さ(mm)50×60×20
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1組
¥78,900
税込¥86,790
102日以内出荷
極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
従来のナルジーン9×9クライオボックスと同サイズです。システム100ボックス10×10列でシステム100バイアルを100本収納します。また試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
TGK品番602-21-50-12
寸法(mm)133×133×51
1個
¥2,570
税込¥2,827
3日以内出荷
すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。耐圧強度が高く、磨耗度が少なくなっています。腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
仕様乳棒付き
タイプ超深型
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
容量(μL)吸引チューブ
TGK品番800-11-93-31
摘要4本入
ピペットの種類マイクロピペット
1組
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
極めて高純度の石英を使用した、ボールミル用石英ボールです。
硬度が非常に高い材質なので、石英ポットと併用した場合、粉砕後の試料へのコンタミは極微量、もしくは皆無に等しくなります。
直径(Φmm)5
材質石英
1個
¥999
税込¥1,099
102日以内出荷
天板は耐薬品性にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。
各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
熱板温度(℃)250
プレート寸法(Φmm)130
関連キーワード
1
2
3
次へ