6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイルは一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
用途剥離性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、剥離剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。 容量(kg)1 温度範囲(℃)-60~250 危険物の類別非危険物
1缶
15,700 税込17,270
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)コネクター付キャップ
培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型びんから無菌移送するためのキャップです。オートクレーブ可能。
仕様本体:PP製・ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー・チューブ:シリコン
1個
7,821 税込8,603
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マイクロVバイアル瓶
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
1ケース(12本)
32,900 税込36,190
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
1ケース(12本)
35,900 税込39,490
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
1ケース(12本)
35,900 税込39,490
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
1ケース(12本)
32,900 税込36,190
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)