71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
1個
2,100 税込2,310
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直口丸底型、2本目盛り入り。 水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。 採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス 目盛あり
1本
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100本)
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK品番922-03-73-01 寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50 仕様ポリ栓付き 材質本体:硬質ガラス、栓:PE 容量(mL)1.0 目盛なし
1箱(100組)
4,390 税込4,829
当日出荷

軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂) 仕様オートクレーブ可能
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 穴径(Φmm)19.5
1個
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験管立てPP
試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。
寸法(mm)200×55 仕様オートクレーブ可能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 幅(mm)56.8 穴径(Φmm)19.5 全高(mm)100
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)P-試験管
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上ホウケイ酸ガラス
1箱(50本)ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
772 税込849
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10本)
27,423 税込30,165
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1箱
55,539 税込61,093
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合器具小試験管用 毛材白ナイロン毛 全長(mm)210 直径(Φmm)30 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40 適合容量(mL)15~20 針金柄 渡り(mm)40
1本
307 税込338
当日出荷

1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合器具小試験管用 毛材豚毛 全長(mm)210 直径(Φmm)30 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40 適合容量(mL)5~20 針金柄 渡り(mm)40
1本
287 税込316
当日出荷

1箱
20,592 税込22,651
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
17,820 税込19,602
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)Z型試験管立
SUS304(18-8)を使用し、耐薬品性に優れています。水分等による吸着防止に底板に4箇所の足を付けました。横置きスタッキングで収納に便利です。
適合試験管(最大)13 配列4×3 間隔(mm)4
1個
891 税込980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)30 目盛(mL)1.0 精度(mL)±0.25 摺合せ栓 共通:15/25 外径(Φmm)20 高さ(mm)200 透明 全長(mm)212
1箱
24,750 税込27,225
3日以内出荷


TGK(東京硝子器械)試験管ミキサー
試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変) 仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kg TGK品番692-63-41-10 型式MF-71 回転調節ツマミ形
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)攪拌子試験管用
試験管用です。
TGK品番007-17-35-14 先端形状半丸底テーパー付き
1個
1,030 税込1,133
3日以内出荷

1本
416 税込458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
455 税込501
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合器具中試験管用 毛材白ナイロン毛 全長(mm)240 直径(Φmm)40 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)240×40×50 適合容量(mL)20~30 針金柄 渡り(mm)50
1本
337 税込371
3日以内出荷

1個
879 税込967
3日以内出荷

適合器具中試験管用 毛材豚毛 全長(mm)240 直径(Φmm)40 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)240×40×50 適合容量(mL)20~30 針金柄 渡り(mm)50
1本
297 税込327
3日以内出荷


TGK(東京硝子器械)試験管ミキサー
試験管などの容器を振動板に軽く押し付けるだけで、簡単に混合・溶解・反応などの実験ができます。 モーターの軸受けにベアリングを使用しているので騒音がなく、耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])500~2600 質量(kg)2.6 電源AC100V 50/60Hz(1A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×160×140 松吉医科器械コード23-5042-00
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷


1個
1,340 税込1,474
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製で6本立てと12本立ての2種類があります。 積み重ねも可能です。
適合試験管(Φmm)18
1個
1,200 税込1,320
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコン・Mキャップ
試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
用途培養用
1箱(10個)
特価
653 税込718
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10本)
19,800 税込21,780
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱
56,034 税込61,637
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)