18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK品番922-03-73-01 寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50 仕様ポリ栓付き 材質本体:硬質ガラス、栓:PE 容量(mL)1.0 目盛なし
1箱(100組)
4,390 税込4,829
当日出荷

シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
1個ほか
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1箱(10本)
27,423 税込30,165
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1箱
55,539 税込61,093
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱
20,592 税込22,651
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)30 目盛(mL)1.0 精度(mL)±0.25 摺合せ栓 共通:15/25 外径(Φmm)20 高さ(mm)200 透明 全長(mm)212
1箱
24,750 税込27,225
3日以内出荷

1箱(10本)
19,800 税込21,780
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱
56,034 税込61,637
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱
25,938 税込28,532
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)5 目盛(mL)0.1 栓(共通)9/14 高さ(mm)120 外径(Φmm)12
1箱
28,809 税込31,690
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱
45,144 税込49,658
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容量(mL)100 目盛(mL)1.0 精度(mL)±0.6 摺合せ栓 共通:24/25 外径(Φmm)30 高さ(mm)250 茶褐色
1箱
49,995 税込54,995
13日以内出荷

二重栓になっており密封度がとても高いです。 長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。 各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプシリコンW栓 材質シリコンゴム 乳白半透明 種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭
1袋
891 税込980
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

二重栓になっており密封度がとても高いです。 長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。 各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプオレンジW栓 仕様材質:天然ゴム色:オレンジやわらかく通針しやすい オレンジ
1袋
515 税込567
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ゴムWキャップ 10個入
タイプN-371(クリーム)W栓 仕様材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない 乳白
1袋
871 税込958
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ウォーターバス
水槽内は使い易いフルフラットデザインです。 操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。 温度分布が極めて均一です。 循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。 累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。
使用温度範囲(℃)18~99.9 精度(℃)±0.15
1台
231,000 税込254,100
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)