理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上ホウケイ酸ガラス
材質ステンレスワイヤー(SS)
棚高さ(mm)55
目盛精度は本体表示されています。
色透明
目盛精度は本体表示されています。
色茶褐色
試験管用です。
TGK品番007-17-35-14
先端形状半丸底テーパー付き
1個
¥1,030
税込¥1,133
3日以内出荷
目盛精度は本体表示されています。
色茶褐色
目盛精度は本体表示されています。
色透明
試験管用です。
TGK品番007-17-35-13
先端形状半丸底
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
直口丸底型、2本目盛り入り。
水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。
採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス
目盛あり
必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)
直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。
試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。
洗浄が簡単です。
材質ステンレス(SUS316)
フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25
ろ過面積(cm2)約3.6
圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上
槽寸法(mm)-
仕様●サンプルウェル数:1
1台
¥38,400
税込¥42,240
6日以内出荷
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。
絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。
ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプシリコンW栓
材質シリコンゴム
色乳白半透明
種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭
タイプN-371(クリーム)W栓
仕様材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない
色乳白
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプオレンジW栓
仕様材質:天然ゴム色:オレンジやわらかく通針しやすい
色オレンジ
関連キーワード