TGK品番858-03-70-11
材質ガラス
品名枝付き試験管
寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×180
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上ホウケイ酸ガラス
こんなお得な商品も!

試験管立
モノタロウ
¥409
税込¥450
試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
穴径(Φmm)19.5
試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。
寸法(mm)200×55
仕様オートクレーブ可能
目盛精度は本体に表示されています。
摺栓15/25
SUS304(18-8)を使用し、耐薬品性に優れています。水分等による吸着防止に底板に4箇所の足を付けました。横置きスタッキングで収納に便利です。
適合試験管(最大)13
配列4×3
間隔(mm)4
木製で6本立てと12本立ての2種類があります。
適合試験管(Φmm)18
木製で6本立てと12本立ての2種類があります。
積み重ねも可能です。
適合試験管(Φmm)18
乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
幅(mm)56.8
穴径(Φmm)19.5
全高(mm)100
材質ステンレス(SUS304)
目盛精度は本体表示されています。
色透明
目盛精度は本体表示されています。
色茶褐色
目盛精度は本体表示されています。
色茶褐色
目盛精度は本体表示されています。
色透明
ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。
最大で試験管は20本、シリンダー・フラスコは18本掛けられます。
本体寸法(mm)340×220×415H
材質本体/スチール(ポリコーティング)、水受けバット・小物用バスケット/PP
仕様●バット外寸(mm):390×300×45●バスケット内寸(mm):250×180×48
1台
¥9,790
税込¥10,769
10日以内出荷
試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
用途培養用
水槽内は使い易いフルフラットデザインです。
操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。
温度分布が極めて均一です。
循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。
累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。
使用温度範囲(℃)18~99.9
精度(℃)±0.15
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。
絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。
ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
タイプN-371(クリーム)W栓
仕様材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない
色乳白
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプシリコンW栓
材質シリコンゴム
色乳白半透明
種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプオレンジW栓
仕様材質:天然ゴム色:オレンジやわらかく通針しやすい
色オレンジ
関連キーワード