こんなお得な商品も!
試験管立
モノタロウ
¥409
税込¥450
試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
穴径(Φmm)19.5
乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
幅(mm)56.8
穴径(Φmm)19.5
全高(mm)100
穴径(Φmm)19.5
容量(mL)50
適合沈でん管用
穴径(Φmm)39
本体寸法(mm)約298×約49×約100
寸法(mm)台と台の間隔…底台から穴台(2段目)の間隔:約40mm ・底台から1段目上までの高さ:約84.5mm ・支台幅:約7mm(1段・2段)・底台高さ:約9.5
立て数(本)6
1個
¥3,960
税込¥4,356
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレスワイヤー(SS)
棚高さ(mm)55
低いボディーで多数のチューブや様々な形状の容器を迅速に攪拌できるボルテックスミキサーです。
チューブホルダーを使用し複数のチューブサンプルをフリーハンドで攪拌できます。
速度は0~3,000rpmで調節できます。
低重心デザインを採択していて、安定的な動作と手首に掛かる負担が少ないです。
モードタッチ/連続
速度設定L:0~1,500rpmH:0~3,000rpm
本体寸法(mm)W154×D210×H84
本体質量(kg)3
仕様●回転数範囲:最大3,000rpm●運動:オービタール●回転半径(Φmm):4●プラットフォーム(mm):76×76
1台
¥60,900
税込¥66,990
6日以内出荷
必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)
直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。
試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。
洗浄が簡単です。
材質ステンレス(SUS316)
フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25
ろ過面積(cm2)約3.6
圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上
槽寸法(mm)-
仕様●サンプルウェル数:1
1台
¥38,400
税込¥42,240
6日以内出荷
ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。
最大で試験管は20本、シリンダー・フラスコは18本掛けられます。
本体寸法(mm)340×220×415H
材質本体/スチール(ポリコーティング)、水受けバット・小物用バスケット/PP
仕様●バット外寸(mm):390×300×45●バスケット内寸(mm):250×180×48
1台
¥9,790
税込¥10,769
10日以内出荷
白色PVC板付き
材質木
立て数(本)10
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)277×257×170
適合容量(mL)450
適合試験管(Φmm)79
立て数(本)9
1台
¥9,698
税込¥10,668
10日以内出荷
水槽内は使い易いフルフラットデザインです。
操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。
温度分布が極めて均一です。
循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。
累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。
使用温度範囲(℃)18~99.9
精度(℃)±0.15
関連キーワード