こんなお得な商品も!
試験管立
モノタロウ
¥409
税込¥450
試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
穴径(Φmm)19.5
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
仕様オートクレーブ可能
-200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
幅(mm)56.8
穴径(Φmm)19.5
全高(mm)100
材質ステンレスワイヤー(SS)
棚高さ(mm)55
SUS304(18-8)を使用し、耐薬品性に優れています。水分等による吸着防止に底板に4箇所の足を付けました。横置きスタッキングで収納に便利です。
適合試験管(最大)13
配列4×3
間隔(mm)4
木製で6本立てと12本立ての2種類があります。
適合試験管(Φmm)18
木製で6本立てと12本立ての2種類があります。
積み重ねも可能です。
適合試験管(Φmm)18
試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。
寸法(mm)200×55
仕様オートクレーブ可能
関連キーワード