便利な吊り下げひも付き! 下部から1枚ずつ取り出せます。
色透明
種類平袋
入数(枚)100
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ彊美人70
材質ナイロン/ポリエチレン
温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100
厚さ(μm)70
シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ彊美人80/90
材質ナイロン/ポリエチレン
温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100
厚さ(μm)80
シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ彊美人70
材質ナイロン/ポリエチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)120×200
温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100
厚さ(μm)70
シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
1箱(3000枚)
¥23,830
税込¥26,213
6日以内出荷
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ彊美人80/90
材質ナイロン/ポリエチレン
温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100
厚さ(μm)90
シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
工業製品・理化学向けの規格袋です。
無添加ポリエチレンシーラント及びノンパウダー仕様シーラント層にスリップ剤・アンチブロッキング剤・酸化防止剤などを使用していないため、これらの物質に起因する内容物の化学変化などは発生しません。また、開口性向上のためのパウダー類は使用していません。
マジックカット加工を採用し、手でスムーズに開封できますので、開封のための刃物等は必要ありません。
汎用グレード。
袋の一枚毎に製造管理ナンバーを表示していますので、製造履歴管理体制も万全です。
色透明
入数(枚)500
色透明
入数(枚)2000
耐熱温度(℃)SXa-A,水:90SXa-B,水:100、油:100
色透明
入数(枚)1000
耐熱温度(℃)SXa-A,水:90SXa-B,水:100、油:100
特殊ポリエチレン配合の超強度ゴミ袋です。引裂き、突刺しに強い。
仕様医家・研究室専用 超強度ポリ袋・オートクレーブ:不可
袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。
内側の摩擦電気はありません。
左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。
タイプジッパー型
仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚
袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。
内側の摩擦電気はありません。
左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。
タイプオープン型
仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚
透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。
121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。
破れにくい材質の袋を二重にしたことで破損による液漏れを防止できます。
材質HDPE-PP製
仕様口締めタイ付き。
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプシリコンW栓
材質シリコンゴム
色乳白半透明
種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭
一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです
ハンディサイズですので携帯に便利です。
噴霧量(mL)約0.1
一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです
ハンディサイズですので携帯に便利です。
噴霧量(mL)約0.1
繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。
過酷な温度環境下において使用できます。
ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。
最大結束径(Φmm)20
長さ(mm)82
幅(mm)2.5
材質PFA
色クリア
使用温度範囲(℃)-200~250
特性耐候・耐薬品性
色クリア
適合機種IT-1000N、G-1000N、super-8003
使用可能機種M-803/M-804
色クリア
色クリア
適合機種IT-20N、IT-100N、IT-200N、G-200N、super-8001、super-8002、ITE-200
使用可能機種M-801/802
関連キーワード