複合型1本センサーで場所を取らずに温度調整、過昇防止ができます。K熱電対も使えます。
デジタル設定。
TGK品番692-60-93-02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×165
寸法(Φ×Lmm)(K熱電対複合型)5×200
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。
ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。
制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
外形寸法(mm)160×350×280
制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き)
定格電流(A)30
発熱体カンタル線・ニクロム線
インパルス電圧(V)DC4~12
関連キーワード