「電動回転台」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。
12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター
本体寸法(mm)302×235×55H
本体質量(kg)3.8
電源AC100V 50/60Hz 2A
付属品撹拌子 20mm 12個
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)5
外形寸法(mm)306×335×90H
TGK品番692-63-08-01
型式F-604N
種類4連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)7.5
外形寸法(mm)455×335×90H
TGK品番692-63-08-02
型式F-606N
種類6連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
関連キーワード