温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。
TGK品番052-61-03-11
質量(kg)6
温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)
材質(端子ボックス)アルミ鋳物(塗装)
電源プラグ無し
発熱密度(W/cm2)10
適用電線断面積(mm2)3.5
1本
¥331,500
税込¥364,650
10日以内出荷
ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。
従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
キャブタイヤコード(m)2
ガードSUS304
電源ケーブル3芯、アース線(白色)付
広い面にソフトな熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。
切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能です。
構造上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。
加えて、シリコンゴムのシートはグラスファイバーで充填補強してありますから、機械的強度、電気特性ともすぐれた構造となっています。
リード線の取出し箇所は自由に指定することができますが、通常、ヒーターの長手方向の先端中央部分から、テフロン(R)被覆電線で引出しています。
ご指示のない場合、リード線の長さは300mm切放しです。
使用方法電圧調整器をご使用下さい
寸法公差(面方向)100mm未満:±1.0mm、100mm以上/300mm未満:±1.5mm、300mm以上/1000mm未満:±2.5mm、1000mm以上:±0.5%
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V
耐電圧(V/sec)1800
耐電圧(V/min)1500
純チタンをシースに採用しており、耐食性にすぐれ、化学薬品・海水の加熱に適しています。
軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。
プラグ付きなので槽への取付が確実に行えます。
長寿命で、尚且つ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
発熱密度(W/cm2)5
電線断面積(mm2)0.75
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
高効率で堅牢性の高いカートリッジヒーターです。
電気絶縁性にすぐれ、高温時には特に安定した絶縁性能を保持します。
発熱線にハイニッケル合金を使用、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため従来品に比べ著しく長寿名を保てます。
多本数使用時にも、スムーズでコンパクトに配線することができます。
タイプウルトラファイブ 100V用 シース径:Φ4.0
両側わに口クリップ(ミノ虫型)付きひも状ヒーターです。
細管、枝管の加熱保温用に適しています。
最高温度(℃)200
外径(Φmm)5
電源(AC)100
材質/処理グラスチューブ被覆
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
幅(mm)12
厚さ(mm)3
最高使用温度(℃)常用180
リード線両面ブロック・平行線1m付き
材質シリコンゴム
電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し)
耐熱温度(℃)200
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質シリコンゴム
耐電圧水中60分後200V/3秒
外径(Φmm)2.5
電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)
絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上
耐寒耐熱温度(℃)-60~+200
最高使用温度(℃)常用 180
リード線両面リード線1m付き
仕様AC100V 最高温度:400℃
形状両側リード線・わに口クリップ付き
電源(V)AC100
最高温度(℃)400
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め
電源AC100V コンセント付き
耐熱温度(℃)400
仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保管ができます。
電熱容量(W)200
スペースマントルヒーター取扱い注意事項
フラスコ容量(L)0.5以下用
TGK品番603-60-56-01
型式FN-A
仕様AC100V
1個
¥16,100
税込¥17,710
6日以内出荷
電熱容量(W)100
スペースマントルヒーター取扱い注意事項
フラスコ(mL)100用
TGK品番603-60-54-02
型式E-1
仕様AC100V
1個
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
電熱容量(W)300
スペースマントルヒーター取扱い注意事項
フラスコ容量(L)0.5~2用
TGK品番603-60-56-02
型式FN-B
仕様AC100V
1個
¥25,100
税込¥27,610
6日以内出荷
両側ワニ口付きひも状ヒーターです。細管、枝管の加熱保温用に適しています。
電熱容量(W)300
仕様外径5Φmm・AC100V 最高温度:200℃
TGK品番521-60-23-03
型式TPH-3
長さ(m)3
1個
¥17,500
税込¥19,250
6日以内出荷
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。
容量(kW)1.0
TGK品番052-60-01-18
型式Q112F
電圧(V)100
規格寸法 首下長(mm)300
規格寸法 発熱長(mm)180
容量 相数(P)2
石英 管外径(Φmm)35±1
1個
¥28,900
税込¥31,790
17日以内出荷
柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
電熱容量(W)200
スペースマントルヒーター取扱い注意事項
長さ(mm)500
形状ファスナー留め
TGK品番603-60-65-04
仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
¥19,700
税込¥21,670
10日以内出荷
柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
電熱容量(W)100
スペースマントルヒーター取扱い注意事項
長さ(mm)100
形状ファスナー留め
TGK品番603-60-65-01
仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
電熱容量(W)120
スペースマントルヒーター取扱い注意事項
長さ(mm)200
形状ファスナー留め
TGK品番603-60-65-02
仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
¥11,600
税込¥12,760
3日以内出荷
ヒーターと電気をつなぎセンサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。
留め金具により固定、又は吊下げてもご使用できます。
設定可能な温度範囲は、室温~750℃までを1レンジでカバーします。
ヒーターをショートさせた場合に短絡保護装置が働き安全に電源を遮断します。
仕様温度表示精度:±(1%FS+2.5℃)制御方式:ON/OFF動作 使用環境:5~40℃(湿度85%以下)但し、結露のない場合センサー:Kタイプ熱電対 (付属品)※AC100V コンセント付き
タイプ本体+プローブ付
本体寸法(mm)66×210×66H
本体質量(g)約500
1個
¥36,650
税込¥40,315
当日出荷
電熱ヒーターや電熱線コイルのリード線部分の絶縁保護用として使用します。
リード線へ数珠繋き状に通して使用します。
前端が丸みがかっており、底部がくぼんでおりますので隙間が空きにくく安全です。
安全使用温度が1000℃と高く、高温下での使用に適しております。
ステアタイト製(セラミックの一種)ですので絶縁性にも優れております。
吸湿性にある品物になりますので、季節により0.1kg当たりの個数に若干の前後が生じます。
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。
特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。
本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ階段用
電圧(V)AC100
コード長さ(mm)3
穴数6個
使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。
幅(mm)810
厚さ(mm)5
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。
特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。
本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用
電圧(V)AC100
コード長さ(mm)3
使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。
幅(mm)960
厚さ(mm)6
関連キーワード