2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)コードヒーター TPH-3 3m
両側ワニ口付きひも状ヒーターです。細管、枝管の加熱保温用に適しています。
電熱容量(W)300 仕様外径5Φmm・AC100V 最高温度:200℃ TGK品番521-60-23-03 型式TPH-3 長さ(m)3
1個
17,500 税込19,250
6日以内出荷

発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質シリコンゴム 耐電圧水中60分後200V/3秒 外径(Φmm)2.5 電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し) 絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上 耐寒耐熱温度(℃)-60~+200 最高使用温度(℃)常用 180 リード線両面リード線1m付き
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)