「電熱線 ヒーター」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質シリコンゴム 耐電圧水中60分後200V/3秒 外径(Φmm)2.5 電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し) 絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上 耐寒耐熱温度(℃)-60~+200 最高使用温度(℃)常用 180 リード線両面リード線1m付き
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率で堅牢性の高いカートリッジヒーターです。 電気絶縁性にすぐれ、高温時には特に安定した絶縁性能を保持します。 発熱線にハイニッケル合金を使用、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため従来品に比べ著しく長寿名を保てます。 多本数使用時にも、スムーズでコンパクトに配線することができます。
タイプウルトラファイブ 100V用 シース径:Φ4.0
1本
9,290 税込10,219
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電熱ヒーターや電熱線コイルのリード線部分の絶縁保護用として使用します。 リード線へ数珠繋き状に通して使用します。 前端が丸みがかっており、底部がくぼんでおりますので隙間が空きにくく安全です。 安全使用温度が1000℃と高く、高温下での使用に適しております。 ステアタイト製(セラミックの一種)ですので絶縁性にも優れております。 吸湿性にある品物になりますので、季節により0.1kg当たりの個数に若干の前後が生じます。
1袋
1,930 税込2,123
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)融雪マット 玄関用
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用 電圧(V)AC100 コード長さ(mm)3 使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。 幅(mm)960 厚さ(mm)6
1枚
99,980 税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)融雪マット 階段用
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ階段用 電圧(V)AC100 コード長さ(mm)3 穴数6個 使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。 幅(mm)810 厚さ(mm)5
1枚
189,800 税込208,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)