「顔面マスク」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高機能3層構造で細菌飛沫・花粉・風邪対策に優れたマスク。
病院、薬局等の医療現場での採用実績あり。
樹脂製ノーズピース、キャザー構造により顔面にぴったりフィット。
バクテリア捕集効率99.2%。
用途病院・歯科・医療機関、各種研究所、食品工場、花粉予防
材質不織布、ポリプロピレン、特殊高性能帯電フィルター
タイプ帯電フィルター使用
対象細菌飛沫・花粉・風邪
細菌ろ過効率(BFE)99.20%
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1箱(50枚)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
質量(g)約258(電池含む)
測定対象マスクと顔面の密着性の評価
測定項目圧力(絶対圧)
測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサーによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)
測定時間合計:約30秒基準圧測定:3秒呼吸登録:13秒密着度判定:13秒
電池寿命約3ヶ月
材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド
付属品センサープローブ、センサー接続コード1.0m、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り/ケース収納時)、お試し用アルカリ乾電池(単4形)×2
仕様測定可能マスクの通気抵抗:吸気抵抗値25~70Pa、操作温度(℃):0~40 ※保管温度:室温
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)センサープローブ:65×15×14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×120×26(突起部除く)、本体ユニット(開):168×170×78
電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形×2本)
1台
¥89,900
税込¥98,890
6日以内出荷
関連キーワード