「顕微鏡 ガラス」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱
1,287 税込1,416
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ポケット顕微鏡
ズームダイヤルとピントダイヤルを装備していますので、ピント合わせが楽にできます。
倍率60~100倍 仕様照明:高照度LED電源:LR1130電池寸法:35×84×20mm重量:32g
1個
1,790 税込1,969
7日以内出荷

先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11 型式CA-200-1 材質(本体)真鍮 質量(g)10 品名セット 材質(先端)ダイヤモンド 替芯XA-508 先端外径(Φmm)50μm×20mm
1個
16,900 税込18,590
当日出荷


1箱
960 税込1,056
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
1,203 税込1,323
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-01 材質ステンレス(SUS304) 型式B-20 質量(g)約70 外形寸法(mm)81.4×29.2×80.6 スライド数(枚)20枚用 スライド寸法(mm)76×26
1個
2,317 税込2,549
当日出荷

パラフィン用
仕様パラフィン用 TGK品番579-55-34-03 材質木製 寸法(mm)30×22×15H 種類 ケース入数(個)100
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

仕様パラフィン用 TGK品番579-55-34-02 寸法(mm)27×20×12H 種類 ケース入数(個)100
1個
2,120 税込2,332
当日出荷

パラフィン用
仕様パラフィン用 TGK品番579-55-34-01 材質木製 寸法(mm)24×17×12H 種類 ケース入数(個)100
1ケース(100個)
1,860 税込2,046
当日出荷

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。 コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。 特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。 組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。 これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26 厚さ(mm)0.9~1.2 洗浄 仕様●フロスト幅(mm):15×26●研磨:○
1箱
2,970 税込3,267
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。 コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。 特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。 組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。 これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26 厚さ(mm)0.9~1.2 洗浄 仕様●フロスト幅(mm):20×26●研磨:○
1箱
2,970 税込3,267
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱
2,960 税込3,256
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面性・透過性が良好で自発蛍光の少ない新ガラスを採用。 パススライドプリンタESPOにも最適です。 筆記性が抜群で耐溶剤性にすぐれています。 寸法:76×26mm
厚さ(mm)0.9-1.2 本体寸法(mm)76×26 仕様●フロスト幅(mm):15×26
1箱
1,663 税込1,829
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱
1,109 税込1,220
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
659 税込725
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10枚のカバーガラスを一度に立てられます。 18mm、22mm、25mmなど様々なサイズに対応します。 オートクレーブ可、ポリプロピレン製。 100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。 材質ポリプロピレン(PP)
1個
8,390 税込9,229
6日以内出荷

液体や気体がスライドの周りを最適に流れ、洗浄や乾燥を効率よく行えるような設計です。 スライドに触れる部分は最小限に抑えてあり、液体や空気が全体に触れるように配慮しています。 12枚のスライドを確実に収容します。 オートクレーブ可、ポリプロピレン製。 200mLトールビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。 材質ポリプロピレン(PP)
1個
11,100 税込12,210
6日以内出荷

本体寸法:360×38×100Hmm・フタ寸法:345×35×40Hmm
品番921 仕様スライドグラスを100枚立てられます。 TGK品番198-19-74-01 材質ABS 種類本体のみ
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷


コンパクトなプラスチック製のスライドケースです。 遮光タイプで10枚のスライドガラスを収納できます。 セルカウンターが収納可能です。 一般のスライドグラス(76×26mm)も勿論収納できます。
収納枚数(枚)10
1個
312 税込343
3日以内出荷

本体寸法(mm)208×172×30H 材質本体:プラスチック(ABS)、蓋:ポリスチレン(PS) 収納枚数(枚)100
1箱
1,190 税込1,309
3日以内出荷

1枚
13,533 税込14,886
3日以内出荷

トレーにはワイヤーハンドが付いています。
仕様参考商品コード末尾-08トレーをセットすると両者の隙間は約1~2mmです。 TGK品番0814-14-37-07 種別横型みぞなし 材質ガラス 寸法(mm)105×85×70H 内寸法(mm)95×75×58H
1個
4,000 税込4,400
3日以内出荷

トレーにはワイヤーハンドが付いています。
TGK品番0814-14-37-08 種別横型用トレイ 材質ガラス 寸法(mm)88×70×40H
1個
3,240 税込3,564
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ヘモカバーグラス 25枚入
無色透明。平面度は0.002mm以下です。 血液塗抹用にも広く使用されています。
厚さ(mm)0.4~0.6
1箱
3,366 税込3,703
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛍光顕微鏡用スライドグラスです。 加工度、強度、清浄度を高め、自発傾向が少なく、透過率も優れております。
厚さ(mm)1.0~1.2 本体寸法(mm)76×26
1箱
4,257 税込4,683
5日以内出荷

スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-02 型式B-40 スライド数(枚)40枚用 スライド寸法(mm)76×26
1個
5,188 税込5,707
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)標本用封入剤 NEW MX
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡ができません。長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
粘度590mPa・S.
1本
1,790 税込1,969
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)標本用封入剤 MGK-S
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡ができません。長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
粘度220mPa・S.
1本
1,390 税込1,529
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
3,660 税込4,026
6日以内出荷

1個
399 税込439
6日以内出荷

スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-03 型式B-60 スライド数(枚)60枚用 スライド寸法(mm)76×26
1個
7,405 税込8,146
6日以内出荷

スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-04 型式B-20 76×52 スライド数(枚)20枚用 スライド寸法(mm)76×52
1個
7,039 税込7,743
6日以内出荷

1箱
599 税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェル間のコンタミを防止します。 耐薬品性、耐熱性にすぐれています。 インク表面の低蛍光性を実現しました。
厚さ(mm)0.9~1.2 本体寸法(mm)26×76 仕様●フロスト面積(mm):26×15
1箱
10,900 税込11,990
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1式(25枚)ほか
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロロホルム等の有機溶媒対応。 耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ可能。(耐熱温度500℃) 耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。 透明性に優れ、顕微鏡観察に最適です。 C-8は、Φ35本体にΦ40本体がフタとしても利用でき、各々個別にディッシュとしても利用可能です。
適合フタのみ 底板寸法(mm)0.7 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1) 容量(mL)約9 径(Φmm)35
1個
3,190 税込3,509
7日以内出荷