寸法(mm)76×26
厚さ(mm)1.3
ウェル径(mm)14~15
深さ(mm)0.6
仕様金属不純物(ppm)Na0.8K0.7Li0.4Mg0.1Cu<0.05Fe0.2Ca0.6AI15
材質(品種名)HERALUX
材質硼珪酸ガラス
厚さ(mm)0.16~0.19
収納枚数(枚)200
10枚のカバーガラスを一度に立てられます。
18mm、22mm、25mmなど様々なサイズに対応します。
オートクレーブ可、ポリプロピレン製。
100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥8,390
税込¥9,229
6日以内出荷
サイズ(mm)25×75
材質ソーダガラス
厚さ(mm)1
液体や気体がスライドの周りを最適に流れ、洗浄や乾燥を効率よく行えるような設計です。
スライドに触れる部分は最小限に抑えてあり、液体や空気が全体に触れるように配慮しています。
12枚のスライドを確実に収容します。
オートクレーブ可、ポリプロピレン製。
200mLトールビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥11,100
税込¥12,210
6日以内出荷
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。
コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。
特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。
組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。
これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
洗浄○
仕様●フロスト幅(mm):15×26●研磨:○
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。
コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。
特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。
組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。
これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
洗浄○
仕様●フロスト幅(mm):20×26●研磨:○
寸法(mm)76×26
仕様●フロスト幅(mm):15×26
ウェル間のコンタミを防止します。
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。
インク表面の低蛍光性を実現しました。
厚さ(mm)0.9~1.2
色黒
本体寸法(mm)26×76
仕様●フロスト面積(mm):26×15
平面性・透過性が良好で自発蛍光の少ない新ガラスを採用。
パススライドプリンタESPOにも最適です。
筆記性が抜群で耐溶剤性にすぐれています。
寸法:76×26mm
厚さ(mm)0.9-1.2
本体寸法(mm)76×26
仕様●フロスト幅(mm):15×26
蛍光顕微鏡用スライドグラスです。
加工度、強度、清浄度を高め、自発傾向が少なく、透過率も優れております。
厚さ(mm)1.0~1.2
本体寸法(mm)76×26
1箱
¥4,257
税込¥4,683
5日以内出荷
脱脂洗浄済み製品です。
厚さ(mm)1.2~1.5
寸法(mm)76×26
無色透明。平面度は0.002mm以下です。
血液塗抹用にも広く使用されています。
厚さ(mm)0.4~0.6
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-01
材質ステンレス(SUS304)
型式B-20
質量(g)約70
外形寸法(mm)81.4×29.2×80.6
スライド数(枚)20枚用
スライド寸法(mm)76×26
1個
¥2,317
税込¥2,549
当日出荷
コンパクトなプラスチック製のスライドケースです。
遮光タイプで10枚のスライドガラスを収納できます。
セルカウンターが収納可能です。
一般のスライドグラス(76×26mm)も勿論収納できます。
色黒
収納枚数(枚)10
1個
¥312
税込¥343
3日以内出荷
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-06
型式B-5 76×52
スライド数(枚)5枚用
スライド寸法(mm)76×52
1個
¥6,673
税込¥7,340
16日以内出荷
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-04
型式B-20 76×52
スライド数(枚)20枚用
スライド寸法(mm)76×52
1個
¥7,039
税込¥7,743
6日以内出荷
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-03
型式B-60
スライド数(枚)60枚用
スライド寸法(mm)76×26
1個
¥7,405
税込¥8,146
6日以内出荷
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-02
型式B-40
スライド数(枚)40枚用
スライド寸法(mm)76×26
1個
¥5,188
税込¥5,707
7日以内出荷
本体寸法:360×38×100Hmm・フタ寸法:345×35×40Hmm
品番920
仕様スライドグラスを100枚立てられます。
TGK品番198-19-74-02
材質PS
種類フタのみ
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
本体寸法:360×38×100Hmm・フタ寸法:345×35×40Hmm
品番921
仕様スライドグラスを100枚立てられます。
TGK品番198-19-74-01
材質ABS
種類本体のみ
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。
ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。
細胞接着性が向上し育成が簡単です。
No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。
神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。
カバーNo.1S
コードノンコート
材質ガラス
径(Φmm)35
関連キーワード