カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(63)
    • びん/容器類(46)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(3)
    • ディスポ容器(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(12)
  • アズワン(230)
  • 瑞穂化成工業(33)
  • サンプラテック(112)
  • エスコ(62)
  • コクゴ(45)
  • 三宝(14)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(62)
  • マルエム[理化学・容器](76)
  • 安元化成(3)
  • ニッコー(32)
  • フレーバーライフ(154)
  • NEG(日電理化硝子)(124)
  • Thermo Fisher Scientific(96)
  • 三商(91)
  • 浅井商事(54)
  • エムアイケミカル(51)
  • SIBATA(柴田科学)(50)
  • 日本理化学器械(NRK)(35)
材質
  • ガラス(3)
  • ステンレス(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(29)
容量(mL)
  • 1~2未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 90~100未満(6)
  • 100~200未満(52)
  • 200~300未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~2000未満(9)
  • 2000~3000未満(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100ml 容器」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fine多連式ミニスターラー 12連動型 TGK(東京硝子器械)Fine多連式ミニスターラー 12連動型TGK(東京硝子器械)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター本体寸法(mm)302×235×55H本体質量(kg)3.8電源AC100V 50/60Hz 2A付属品撹拌子 20mm 12個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
PFA高純度ハイグレードボトル TGK(東京硝子器械)PFA高純度ハイグレードボトルTGK(東京硝子器械)
20,300税込22,330
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
注ぎやすく防滴仕様の容器です。 フタは液漏れに強く内フタは不要です。 ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。 PFA用マーカーでボトルに記入できます。
付属品通常フタ適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ材質PFA
TPXテクノボトル 細口 TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口TGK(東京硝子器械)
359税込395
1本
3日以内出荷
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌
TPXテクノボトル 細口 滅菌済 TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口 滅菌済TGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1箱(50個)
63日以内出荷
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌
細口共通摺試薬瓶(硬質) TGK(東京硝子器械)細口共通摺試薬瓶(硬質)TGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
一級硬質ガラス製。
材質硬質ガラス
広口共通摺試薬瓶(硬質) TGK(東京硝子器械)広口共通摺試薬瓶(硬質)TGK(東京硝子器械)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
一級硬質ガラス製。
材質硬質ガラス
ねじ口びん 細口 TGK(東京硝子器械)ねじ口びん 細口TGK(東京硝子器械)
238税込262
1本
3日以内出荷
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
ねじ口びん 広口 TGK(東京硝子器械)ねじ口びん 広口TGK(東京硝子器械)
396税込436
1本
3日以内出荷
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
規格瓶 茶 赤Cap栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 茶 赤Cap栓付TGK(東京硝子器械)
9,898税込10,888
1箱(90本)ほか
22日以内出荷
規格瓶 白 赤Cap栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 白 赤Cap栓付TGK(東京硝子器械)
12,980税込14,278
1箱(120本)ほか
22日以内出荷
Fine 細口共通摺試薬瓶 硬質 TGK(東京硝子器械)Fine 細口共通摺試薬瓶 硬質TGK(東京硝子器械)
3,762税込4,138
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質 TGK(東京硝子器械)Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質TGK(東京硝子器械)
4,059税込4,465
1本
3日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 細口TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
ジャー(PFA) TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)TGK(東京硝子器械)
6,440税込7,084
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
真空びん 大気ガス採集用 TGK(東京硝子器械)真空びん 大気ガス採集用TGK(東京硝子器械)
65,600税込72,160
1個
23日以内出荷
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無 TGK(東京硝子器械)ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
1,544税込1,698
1個
当日出荷
種類ビーカー材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ビーカー ステンレス製 総絞り TGK(東京硝子器械)ビーカー ステンレス製 総絞りTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
6,190税込6,809特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ビーカー材質ステンレスSUS304目盛なし使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
棒びんスチロール製 TGK(東京硝子器械)棒びんスチロール製TGK(東京硝子器械)
11,979税込13,177
1袋(50本)
5日以内出荷から6日以内出荷
透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
細口びん TGK(東京硝子器械)細口びんTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)茶褐色
広口円筒容器 透明 PC TGK(東京硝子器械)広口円筒容器 透明 PCTGK(東京硝子器械)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
仕様本体材質:PC、・キャップ材質:PP
広口びん TGK(東京硝子器械)広口びんTGK(東京硝子器械)
500税込550
1本
3日以内出荷
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
角型びん TGK(東京硝子器械)角型びんTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)形状広口(中栓付き)
パックエース TGK(東京硝子器械)パックエースTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
19,900税込21,890
1箱(200本)
3日以内出荷
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
ケミカルディスペンサー TGK(東京硝子器械)ケミカルディスペンサーTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,850税込3,135
1個
当日出荷
ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
エスカップ TGK(東京硝子器械)エスカップTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,564税込3,920
1ケース(200個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PP
Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)Fine 手付ビーカー PP製TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)
762税込838
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
Fine 手付ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械)Fine 手付ビーカー PE製TGK(東京硝子器械)
802税込882
1個
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)目盛あり持ち手あり
細口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)細口試薬びん FEPTGK(東京硝子器械)
13,662税込15,028
1本
6日以内出荷
黒色FEP製もあります。
仕様-100℃~150℃使用可能。
広口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)広口試薬びん FEPTGK(東京硝子器械)
16,038税込17,642
1本
6日以内出荷
ジャーPFA TGK(東京硝子器械)ジャーPFATGK(東京硝子器械)
19,300税込21,230
1本
63日以内出荷
仕様使いやすい大口径サイズ・積み重ねも可能・開閉を確実にするための二重シール構造
フィックス・ア・レット透明100mL本体 TGK(東京硝子器械)フィックス・ア・レット透明100mL本体TGK(東京硝子器械)
74,900税込82,390
1本
3日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-06分注範囲(mL)100シリコン栓No.15
規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(100本)
当日出荷から8日以内出荷
材質並ガラス仕様中栓付き・パッキンなし
マヨネーズびん TGK(東京硝子器械)マヨネーズびんTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
仕様白キャップ・ポリ中栓付き材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
Fineふ卵びん ゴムカラー付 TGK(東京硝子器械)Fineふ卵びん ゴムカラー付TGK(東京硝子器械)
4,290税込4,719
1本
3日以内出荷
Fineふ卵びん TGK(東京硝子器械)Fineふ卵びんTGK(東京硝子器械)
3,890税込4,279
1本
当日出荷から3日以内出荷
均量ふ卵びんは±1%の精度で正確なサンプリングができます。硬質ガラス製。
栓(共通)19
クリンプトップバイアル 1.8mL TGK(東京硝子器械)クリンプトップバイアル 1.8mLTGK(東京硝子器械)
12,400税込13,640
1個(100組)
6日以内出荷
クリンプトップタイプの1.8mlガラス製バイアルとPTFE/ゴムセプタム付きアルミシールのセットです。バイアルとアルミシールが各100個梱包されています。
容量(mL)1.8仕様バイアル:ガラス製・アルミシール:PTFE/ゴムセプタム付き・対応:HP、PETGK品番842-04-35-01品番225176SP外径×高さH(Φmm×mm)12×32胴径(Φmm)×高さH(mm)12×32
Fine メジャーカップ TGK(東京硝子器械)Fine メジャーカップTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,089税込1,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質スチロール目盛あり持ち手あり
ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械)ビーカー PE製TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
119税込131
1個
3日以内出荷
種類ビーカー材質PE(ポリエチレン)目盛あり
細口試薬びん PP製 TGK(東京硝子器械)細口試薬びん PP製TGK(東京硝子器械)
305税込336
1本
3日以内出荷から10日以内出荷