カテゴリ
- 科学研究・開発用品(331)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 医療(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(23)
- ホンダ(1,296)
- アズワン(609)
- Merck(メルクミリポア)(311)
- コスモスビード(247)
- 三商(237)
- cotta(232)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(219)
- NEG(日電理化硝子)(170)
- SIBATA(柴田科学)(169)
- climbing(クライミング)(159)
- Thermo Fisher Scientific(150)
- 旭製作所(147)
- エスコ(142)
- 日本理化学器械(NRK)(127)
- KITO(キトー)(103)
- ケニス(103)
- TAMIYA(タミヤ)(100)
- サンプラテック(98)
- ブランドをもっと見る
「100ml」の検索結果

滅菌採水びん 100mL 100入
TGK(東京硝子器械)¥11,230税込¥12,3531ケース(100本)当日出荷用途水道水、井戸水などの細菌検査用材質PE型式TG2000容量(mL)100胴径(Φmm)×高さH(mm)38×81滅菌E.O.G滅菌TGK品番117-80-46-33品名一般用
水道法準拠比色管 100mL
TGK(東京硝子器械)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷目盛り:10、25、50、100mlの4箇所容量(mL)100仕様高さには栓は含まれていません。TGK品番121-03-61-03栓共通19/22寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×370摺合せ共通
ビーカーPP 100mL
TGK(東京硝子器械)¥109税込¥1201個4日以内出荷目盛付きポリプロピレン製のビーカーです。容量(mL)100直径×高さ(mm)54×71本体質量(g)12.5目盛(mL)25材質ポリプロピレン(PP)種類ビーカー外径(Φmm)45(接地面底)目盛本数(本)5
フィックス・ア・レット透明100mL本体
TGK(東京硝子器械)¥74,900税込¥82,3901本3日以内出荷シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。TGK品番371-12-56-06分注範囲(mL)100シリコン栓No.15
Fine透明共栓比色管 100mL
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷目盛精度は本体に表示されています。容量(mL)100目盛(mL)1精度(mL)±0.6摺合せ栓 透明共通:24/25外径(Φmm)28高さ(mm)250
共通二口梨形F100mL 15-15
TGK(東京硝子器械)¥14,157税込¥15,5731個3日以内出荷TGK品番330-15-38-03容量(mL)100スペースFine透明共通摺合せガラス器具について側管共通15/25中管共通15/25
ニッケルるつぼ用蓋のみ 100mL用
TGK(東京硝子器械)¥5,190税込¥5,7091枚3日以内出荷ジルコニウム定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。適合100mL用
Fine水道法準拠透明共栓比色管100mL栓19/22
TGK(東京硝子器械)¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷水道法準拠容量(mL)100目盛10、25、50、100mL の4本回線精度(mL)±0.35摺合せ栓 透明共通:19/22外径(Φmm)23高さ(mm)370全長(mm)約387
Fine共通共栓比色管 100mL 1mL目盛 栓24/25
TGK(東京硝子器械)¥4,298税込¥4,7281本3日以内出荷目盛精度は本体に表示されています。容量(mL)100目盛(mL)1精度(mL)±0.6摺合せ栓 共通:24/25外径(Φmm)28高さ(mm)250
ブラシ 注射器用 100mL 針金柄
TGK(東京硝子器械)¥949税込¥1,0441本3日以内出荷適合容量(mL)100全長(mm)400直径(Φmm)45材質(柄部)針金材質(毛)白・純毛毛幅(mm)120
ブラシ 注射器用 100mL ビニール巻柄
TGK(東京硝子器械)¥999税込¥1,0991本3日以内出荷適合容量(mL)100全長(mm)400直径(Φmm)45材質(柄部)ビニール巻材質(毛)白・純毛毛幅(mm)120
工業用注射器 100mL
TGK(東京硝子器械)¥8,298税込¥9,1281本19日以内出荷1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。容量(mL)100規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
Fine共通共栓試験管100mL茶 目付 栓24 10入
TGK(東京硝子器械)¥55,980税込¥61,5781箱13日以内出荷容量(mL)100目盛(mL)1.0精度(mL)±0.6摺合せ栓 共通:24/25外径(Φmm)30高さ(mm)250色茶褐色
るつぼ用マッフル(ムライト質)
TGK(東京硝子器械)¥2,257税込¥2,4831個当日出荷から3日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
ジルコニウムるつぼ 蓋のみ
TGK(東京硝子器械)¥9,790税込¥10,7691個当日出荷から7日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
マーキングタイ ML100 500本入
TGK(東京硝子器械)¥11,000税込¥12,1001袋4日以内出荷電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。 表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。 MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。結束径(Φmm)2.0~22
ベローズスポイト#500ML 100本入
TGK(東京硝子器械)¥2,178税込¥2,3961箱4日以内出荷容量(mL)0.5長さ(mm)125適合目盛なし材質ポリエチレン(PE)仕様●持ち手ジャバラの径(Φmm):約11
ポリスポイト 目盛付 2mL 100本入
TGK(東京硝子器械)¥1,998税込¥2,1981袋4日以内出荷容量(mL)2目盛(mL)0.1長さ(mm)135適合目盛付き材質ポリエチレン(PE)仕様●口元内径(Φmm):約0.5~0.8(誤差有)
Fine手付きビーカーETFEコート
TGK(東京硝子器械)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷から4日以内出荷PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。種類手付ビーカー
ディスポ攪拌ペッスル 1.5mL 100入
TGK(東京硝子器械)¥12,798税込¥14,0781袋8日以内出荷1.5mL用にはポリプロピレン製ディスポ撹拌ペッスルがあります。寸法(mm)先端円錐部の長さ:10.5、円柱部(太)外径:4、円柱部(細)外形:3、円柱部(太)長さ:36、円柱部(細)長さ:20全長(mm)69入数(個)100太さ(mm)先端:3.5、最大部:6.5
バイアル瓶 褐色 1.5mL 11090520 100本
TGK(東京硝子器械)¥3,498税込¥3,8481箱4日以内出荷仕様褐色ガラスバイアルのみ。、品目:アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル容量(mL)2寸法(Φ×高さH)(mm)12×32口内径(Φmm)6型番5182-0716キャップLaPha(9-425)入数100本
中仕切りコンテナー TCC 本体
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
中仕切りコンテナー TC-1本体
TGK(東京硝子器械)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
カバーガラスラック WSDR-1000
TGK(東京硝子器械)¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷10枚のカバーガラスを一度に立てられます。 18mm、22mm、25mmなど様々なサイズに対応します。 オートクレーブ可、ポリプロピレン製。 100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。材質ポリプロピレン(PP)
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥1,544~税込¥1,698~1個当日出荷種類ビーカー材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
真空びん 大気ガス採集用
TGK(東京硝子器械)¥65,600税込¥72,1601個23日以内出荷一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
FINE NT洗瓶 細口
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
共栓三角フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から10日以内出荷ほうけい酸ガラス-1用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ