カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(228)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 医療(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(21)
  • ホンダ(1,159)
  • アズワン(474)
  • NEG(日電理化硝子)(380)
  • エスコ(210)
  • 三商(201)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(191)
  • スバル(184)
  • SIBATA(柴田科学)(175)
  • TAMIYA(タミヤ)(173)
  • Merck(メルクミリポア)(167)
  • フレーバーライフ(156)
  • マルエム[理化学・容器](126)
  • 旭製作所(119)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(119)
  • サンプラテック(114)
  • ナリカ(112)
  • 三菱ふそう(104)
  • ビーエム機器(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10ml」の検索結果

235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ 10mL TGK(東京硝子器械)チップ 10mLTGK(東京硝子器械)
9,490税込10,439
1袋(200本)
6日以内出荷
容量10mL用
フィックス・ア・レット透明 10mL本体 TGK(東京硝子器械)フィックス・ア・レット透明 10mL本体TGK(東京硝子器械)
29,800税込32,780
1本
3日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-03分注範囲(mL)10シリコン栓No.10
遠沈管 10mL 500本 TGK(東京硝子器械)遠沈管 10mL 500本TGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1箱
5日以内出荷から7日以内出荷
本体寸法(mm)Φ15×107H材質(キャップ)PEキャップダブルシールキャップ、スクリューキャップ構造滅菌電子線滅菌済み保存方法冷凍保存可能目盛約0.1mL、0.2mL、および4.7mLの位置にあります。タイプチューブは7500RCF(×g)まで遠心可能。
シリンジ10mL用分配管 TGK(東京硝子器械)シリンジ10mL用分配管TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1本
6日以内出荷
超純粋試料の採取に適しています。
仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE容量(mL)10
Fine共栓沈殿管 10mL 目盛付 10入 TGK(東京硝子器械)Fine共栓沈殿管 10mL 目盛付 10入TGK(東京硝子器械)
24,980税込27,478
1箱
3日以内出荷
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)10目盛(mL)0.2精度(mL)±0.16摺合せ栓 共通:14/10外径(Φmm)16.5透明
フィルタ付チップ 10000μL 25本×10ラック TGK(東京硝子器械)フィルタ付チップ 10000μL 25本×10ラックTGK(東京硝子器械)
101,999税込112,199
1箱
5日以内出荷
適合ピペット:GILSON、BMPAL フィルター付はオートクレープ不可。 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みフィルター付きチップ容量(μL)10000全長(mm)161.0
ラックチップ 10000mμL 25本×10ラック TGK(東京硝子器械)ラックチップ 10000mμL 25本×10ラックTGK(東京硝子器械)
27,799税込30,579
1箱
6日以内出荷
オートクレーブ可能。(121℃・15分) 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 主な適合ピペット:GILSON、BMPAL 目盛り:1mL刻み
タイプラック(チップ入り)容量(μL)10000全長(mm)161.0適合BM-10ML専用(25本)
ラックチップ 10000μL 25本×10ラック 滅菌 TGK(東京硝子器械)ラックチップ 10000μL 25本×10ラック 滅菌TGK(東京硝子器械)
30,899税込33,989
1箱
6日以内出荷
オートクレーブ可能。(121℃・15分) 適合ピペット:GILSON、BMPAL 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みチップ容量(μL)10000全長(mm)161.0仕様●入数ラック:25本×10ラック
ピペットPALプラス シングル TGK(東京硝子器械)ピペットPALプラス シングルTGK(東京硝子器械)
39,400税込43,340
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
タイプシングルチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
ロックタイトフリーズ&リリース 480mL 10入 TGK(東京硝子器械)ロックタイトフリーズ&リリース 480mL 10入TGK(東京硝子器械)
19,410税込21,351
1箱
7日以内出荷
-43℃のショックフリーズ効果により、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすくします。 使用方法は錆や汚れを軽く拭き取って向けてスプレーするだけです。 様々な環境で使用されるねじの錆・腐食に使用できます。
容量(mL)480使用温度範囲(℃)-20~+45茶褐色危険物の類別非危険物特性凍結浸透潤滑
13mmシリンジフィルター PVDF 0.45μm TGK(東京硝子器械)13mmシリンジフィルター PVDF 0.45μmTGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1ケース(50個)ほか
3日以内出荷から17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
13mmシリンジFPTFE0.45無滅菌 TGK(東京硝子器械)13mmシリンジFPTFE0.45無滅菌TGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1セット(100個)
3日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2TGK品番996-40-90-24滅菌済×
13mmシリンジF PVDF0.2 TGK(東京硝子器械)13mmシリンジF PVDF0.2TGK(東京硝子器械)
26,980税込29,678
1ケース(50個)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
13mmシリンジF PSF 0.45μm TGK(東京硝子器械)13mmシリンジF PSF 0.45μmTGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1セット(100個)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1 TGK(東京硝子器械)DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
649税込714
1箱(50錠)ほか
当日出荷から3日以内出荷
錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
タイプ錠剤使用期限2年
1.5mL広口透明バイアルのみ 10-425 TGK(東京硝子器械)1.5mL広口透明バイアルのみ 10-425TGK(東京硝子器械)
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425容量(mL)1.5
V底遠沈管 35mL PPCO 10本 TGK(東京硝子器械)V底遠沈管 35mL PPCO 10本TGK(東京硝子器械)
16,980税込18,678
1セット(10本)
6日以内出荷
容量(mL)35仕様使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製TGK品番656-21-26-02高さ(mm)114材質(本体)PPCO外径(Φmm)28.8
TGK共栓比色管 ウケナ 30mL 栓12/10 TGK(東京硝子器械)TGK共栓比色管 ウケナ 30mL 栓12/10TGK(東京硝子器械)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
容量(mL)30目盛(mL)0.1精度(mL)±0.15外径×高さH(Φmm×mm)15×295栓共通12/10全長(mm)約305
Fineメンブレンフィルタろ過装置 本体 TGK(東京硝子器械)Fineメンブレンフィルタろ過装置 本体TGK(東京硝子器械)
38,400税込42,240
1台
6日以内出荷
必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き) 直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。 試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。 洗浄が簡単です。
材質ステンレス(SUS316)フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25ろ過面積(cm2)約3.6圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上槽寸法(mm)-仕様●サンプルウェル数:1
13mmシリンジF PSF 0.2μm TGK(東京硝子器械)13mmシリンジF PSF 0.2μmTGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1セット(100個)ほか
17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
Fine共通共栓試験管 30mL 目盛付 栓15 10入 TGK(東京硝子器械)Fine共通共栓試験管 30mL 目盛付 栓15 10入TGK(東京硝子器械)
26,980税込29,678
1箱
3日以内出荷
目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)30目盛(mL)1.0精度(mL)±0.25摺合せ栓 共通:15/25外径(Φmm)20高さ(mm)200透明全長(mm)212
メスシリンダー PP TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PPTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
1,485税込1,634
1本
当日出荷
目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
カラースポイト TGK(東京硝子器械)カラースポイトTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,640税込1,804
1パック(5個)
当日出荷から5日以内出荷
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)200
FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 細口TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
アルミホイルシャーレ TGK(東京硝子器械)アルミホイルシャーレTGK(東京硝子器械)
3,366税込3,703
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様ケース入数:200個
水道法準拠比色管 100mL TGK(東京硝子器械)水道法準拠比色管 100mLTGK(東京硝子器械)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
目盛り:10、25、50、100mlの4箇所
容量(mL)100仕様高さには栓は含まれていません。TGK品番121-03-61-03栓共通19/22寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×370摺合せ共通
安全ピペッター シリコン製 TGK(東京硝子器械)安全ピペッター シリコン製TGK(東京硝子器械)
3,257税込3,583
1個
当日出荷
仕様●下部穴径(Φmm):約5.3、シリコンゴム製
共栓三角フラスコ TGK(東京硝子器械)共栓三角フラスコTGK(東京硝子器械)
2,150税込2,365特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
メスシリンダー 短型 TGK(東京硝子器械)メスシリンダー 短型TGK(東京硝子器械)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
安定感のあるローフォームタイプです。
クラス短型DURAN(R)
Fine共通共栓試験管100mL茶 目付 栓24 10入 TGK(東京硝子器械)Fine共通共栓試験管100mL茶 目付 栓24 10入TGK(東京硝子器械)
55,980税込61,578
1箱
13日以内出荷
容量(mL)100目盛(mL)1.0精度(mL)±0.6摺合せ栓 共通:24/25外径(Φmm)30高さ(mm)250茶褐色
F駒込ピペット(PE頭付) TGK(東京硝子器械)F駒込ピペット(PE頭付)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
仕様帽子と一体参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
中仕切りコンテナー TCC 本体 TGK(東京硝子器械)中仕切りコンテナー TCC 本体TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,822税込3,104
1個
当日出荷
仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
滅菌希釈水 9mL入 TGK(東京硝子器械)滅菌希釈水 9mL入TGK(東京硝子器械)
39,500税込43,450
1ケース(500個)
6日以内出荷
型式-TP2000 高圧蒸気滅菌済み・リン酸緩衝液-9mL入り、10倍希釈用
TGK品番117-80-46-31寸法(Φ×高さH)(mm)31×67
滅菌採水びん 100mL 100入 TGK(東京硝子器械)滅菌採水びん 100mL 100入TGK(東京硝子器械)
11,230税込12,353
1ケース(100本)
欠品中
用途水道水、井戸水などの細菌検査用材質PE型式TG2000容量(mL)100胴径(Φmm)×高さH(mm)38×81滅菌E.O.G滅菌TGK品番117-80-46-33品名一般用
シリコンベロスポイト TGK(東京硝子器械)シリコンベロスポイトTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
材質シリコン
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から24日以内出荷
F駒込ピペット(PP頭なし) TGK(東京硝子器械)F駒込ピペット(PP頭なし)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
メスフラスコ スタンダード 白 TGK(東京硝子器械)メスフラスコ スタンダード 白TGK(東京硝子器械)
2,455税込2,701特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様ニュースタンダード透明
駒込ピペット(ポリプロピレン製) TGK(東京硝子器械)駒込ピペット(ポリプロピレン製)TGK(東京硝子器械)
1,298税込1,428
1パック(10本)
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン
Fine 共通なす形フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通なす形フラスコTGK(東京硝子器械)
5,544税込6,098特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について