カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(45)
    • びん/容器類(29)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(3)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(18)
  • 瑞穂化成工業(35)
  • サンプラテック(62)
  • コクゴ(24)
  • 三宝(13)
  • アズワン(74)
  • ヨトリヤマ(世取山)(7)
  • エスコ(56)
  • 三宝化成(4)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(44)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(34)
  • タイガー魔法瓶(32)
  • ピーコック魔法瓶工業(27)
  • SMC(23)
  • ニッコー(23)
  • エレコム(22)
  • マークテック(22)
  • PROST's(22)
  • SARAYA(サラヤ)(20)
容量(mL)
  • 30~40未満(1)
  • 1000~2000未満(34)
材質
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1l 容器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルチャンネルピペッター TGK(東京硝子器械)シングルチャンネルピペッターTGK(東京硝子器械)
19,500税込21,450
1本
10日以内出荷
作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。 3倍速ターボダイアル付き。 デジタル表示。
オートクレーバブルピペッター TGK(東京硝子器械)オートクレーバブルピペッターTGK(東京硝子器械)
34,500税込37,950
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
オートグレーバブル型は本体ごとオートグレーブ可能。丸ごと滅菌処理でいつでも清潔・安心。
メディカルクリーナーボックス TGK(東京硝子器械)メディカルクリーナーボックスTGK(東京硝子器械)
469税込516
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
投入口に返しがついているので内容物の飛散を防ぎます。 針抜き機能も数パターンあります。 針使用中もフタの仮止めができます万が一の転倒も被害を最小限に抑えます。
材質ポリプロピレン(PP)
Fine多連式ミニスターラー 12連動型 TGK(東京硝子器械)Fine多連式ミニスターラー 12連動型TGK(東京硝子器械)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター本体寸法(mm)302×235×55H本体質量(kg)3.8電源AC100V 50/60Hz 2A付属品撹拌子 20mm 12個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
針捨てボックス ハリクイ TGK(東京硝子器械)針捨てボックス ハリクイTGK(東京硝子器械)
459税込505
1個
当日出荷から10日以内出荷
針捨てボックス ハリクイ1L台座 TGK(東京硝子器械)針捨てボックス ハリクイ1L台座TGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1個
10日以内出荷
ハリクイ1Lを安定させ、より安全に廃棄できます。 持ち運びの際も倒れる心配がありません。
容量(L)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×40
TPXテクノボトル 細口 TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口TGK(東京硝子器械)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌
TPXテクノボトル 細口 滅菌済 TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口 滅菌済TGK(東京硝子器械)
13,980税込15,378
1箱(10個)
63日以内出荷
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌
簡易締付式粉砕容器 テフロン TGK(東京硝子器械)簡易締付式粉砕容器 テフロンTGK(東京硝子器械)
97,900税込107,690
1個
10日以内出荷
粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。 本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。
容量(L)1
簡易締付式粉砕容器 ウレタン TGK(東京硝子器械)簡易締付式粉砕容器 ウレタンTGK(東京硝子器械)
69,900税込76,890
1個
10日以内出荷
粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。 本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。
ナイロン製ボールミルポット TGK(東京硝子器械)ナイロン製ボールミルポットTGK(東京硝子器械)
60,900税込66,990
1台
6日以内出荷
ハンドル式の治具で、特殊な形状の容器のフチ部分にくさび状に締付けるユニークな固定方法により、金属同士の接触がなく不純物による汚染の心配がありません。 ボルト穴がないので洗浄が簡単です。 面倒な何本ものボルトの締付け・取外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。 密閉部シリコン製のOリングが使われています。 実用新案登録
タイプクイックロック式
ねじ口びん 細口 TGK(東京硝子器械)ねじ口びん 細口TGK(東京硝子器械)
1,010税込1,111
1本
3日以内出荷
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
ねじ口びん 広口 TGK(東京硝子器械)ねじ口びん 広口TGK(東京硝子器械)
1,634税込1,797
1本
3日以内出荷
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
ステンレスボトル TGK(東京硝子器械)ステンレスボトルTGK(東京硝子器械)
23,000税込25,300
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
Fine 細口共通摺試薬瓶 硬質 TGK(東京硝子器械)Fine 細口共通摺試薬瓶 硬質TGK(東京硝子器械)
12,474税込13,721
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質 TGK(東京硝子器械)Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質TGK(東京硝子器械)
13,860税込15,246
1本
3日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 細口TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
ビーカー ステンレス製 総絞り TGK(東京硝子器械)ビーカー ステンレス製 総絞りTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ビーカー材質ステンレスSUS304目盛なし使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
細口びん TGK(東京硝子器械)細口びんTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
337税込371
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)茶褐色
広口円筒容器 透明 PC TGK(東京硝子器械)広口円筒容器 透明 PCTGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
仕様本体材質:PC、・キャップ材質:PP
広口びん TGK(東京硝子器械)広口びんTGK(東京硝子器械)
1,250税込1,375
1本
3日以内出荷
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
角型びん TGK(東京硝子器械)角型びんTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
396税込436
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)形状広口(中栓付き)
Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)Fine イルリガートル PE製TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
細口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)細口試薬びん FEPTGK(東京硝子器械)
39,897税込43,887
1本
6日以内出荷
黒色FEP製もあります。
仕様-100℃~150℃使用可能。
広口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)広口試薬びん FEPTGK(東京硝子器械)
43,164税込47,480
1本
6日以内出荷
バイオシリコ TGK(東京硝子器械)バイオシリコTGK(東京硝子器械)
241税込265
1個
3日以内出荷
高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
細口試薬びん PP製 TGK(東京硝子器械)細口試薬びん PP製TGK(東京硝子器械)
1,072税込1,179
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
PFA広口ビットボトル TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトルTGK(東京硝子器械)
22,300税込24,530
1本
102日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
PFA細口ビットボトル TGK(東京硝子器械)PFA細口ビットボトルTGK(東京硝子器械)
21,700税込23,870
1本
102日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は -200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
ハイロート採水器 保存容器付 TGK(東京硝子器械)ハイロート採水器 保存容器付TGK(東京硝子器械)
55,900税込61,490
1個
6日以内出荷
JIS K0102準拠 水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
塩ビ軟こう瓶 TGK(東京硝子器械)塩ビ軟こう瓶TGK(東京硝子器械)
289税込318
1本
3日以内出荷
材質塩化ビニール
クリヤ広口瓶 TGK(東京硝子器械)クリヤ広口瓶TGK(東京硝子器械)
349税込384
1本
3日以内出荷
材質塩化ビニール
クリーン管継手エルボユニオン TGK(東京硝子器械)クリーン管継手エルボユニオンTGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1袋(5個)ほか
8日以内出荷から29日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
ワンタッチ管継手エルボユニオン TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手エルボユニオンTGK(東京硝子器械)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
PTFE円筒容器 TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器TGK(東京硝子器械)
22,340税込24,574
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
角型びん 細口 白 PE製 TGK(東京硝子器械)角型びん 細口 白 PE製TGK(東京硝子器械)
386税込425
1本
3日以内出荷
タイプPE製 細口(中栓付き)材質PE
洗浄瓶 ノズル付き TGK(東京硝子器械)洗浄瓶 ノズル付きTGK(東京硝子器械)
356税込392
1本
3日以内出荷
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。 洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)LDPE内径(Φmm)17.5材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)LDPE
ツインボトル 計量30mL TGK(東京硝子器械)ツインボトル 計量30mLTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
347税込382
1本
3日以内出荷
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP付属品キャップ、パッキン
PE広口びん CH-1000 75入 TGK(東京硝子器械)PE広口びん CH-1000 75入TGK(東京硝子器械)
18,980税込20,878
1箱
6日以内出荷
箱入りです
本体寸法(mm)98×166寸法(mm)フタ外径:約89 、 フタ内径:約87材質PE容量(L)1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら