74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン 1目盛(mL)100 目盛あり 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
297 税込327
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン 目盛あり 口内径(Φmm)19
1本
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 遮光
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体) 黒(本体) タイプ遮光
1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)洗浄瓶 ノズル付き
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。 洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)LDPE 内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)LDPE
1本
198 税込218
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)静電洗浄瓶
低密度ポリエチレン(LDPE)で細口ノズル付きの洗浄瓶。 静電気拡散性特性が長期間失われません。Rtt:1×104~1×1011Ω(ANSI/ESD STM11.12に則ってテスト) 移動性添加剤なし、ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。 ESD保護シンボルマーク付き。 アメリカ製。
寸法(mm)ボトルネジ:28~400
1本
1,500 税込1,650
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 UVカット
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体) 本体:クリア、キャップ:青クリア 紫外線遮断率(%)99.97
1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口試薬瓶 PTFE
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様250℃まで連続仕様可能。
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(90本)
11,048 税込12,153
22日以内出荷

1本
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,871 税込3,158
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1本
3,663 税込4,029
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)細口共通摺試薬瓶(硬質)
一級硬質ガラス製。
材質硬質ガラス
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
10,494 税込11,543
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口共通摺試薬瓶(硬質)
一級硬質ガラス製。
材質硬質ガラス
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
容量(mL)250 種類セット 共通摺合せ寸法(TS)34/32 径(Φmm)8(接続管)
1組
37,917 税込41,709
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)250用 種類中管のみ 共通摺合せ寸法(TS)34/32 径(Φmm)8(接続管)
1本
24,849 税込27,334
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





1箱(24本)ほか
4,732 税込5,205
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ビーカー 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ラボミル2 OML-2
OML-1と同じ容器が使用でき、大ガラス容器(処理量200mL)、小ガラス容器(処理量50mL)、プラ容器(処理量30mL)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。 別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。 OML-2ボタン:ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。 OML-2PL:OML-2の機能に加えて、回転数調整ダイヤルで回転数を可変させる事ができ、回転数も操作パネル部に表示されます。
回転数20,000rpm 寸法(mm)W180×D145×H285 質量(kg)1.7 付属品極小カップ(AS樹脂)、ガラスカップ小、ガラスカップ大、OML-2用専用ブラシ
1台
34,700 税込38,170
6日以内出荷



中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1箱(50本)ほか
14,900 税込16,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)250 TGK品番0330-10-21-41 形式ドレッセル式 共通34/32 管径(Φmm)(接続管)8
1セット
31,185 税込34,304
3日以内出荷


TGK(東京硝子器械)Fineふ卵びん
均量ふ卵びんは±1%の精度で正確なサンプリングができます。硬質ガラス製。
栓(共通)19
1本
3,890 税込4,279
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。 シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。
容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
1箱
39,300 税込43,230
6日以内出荷



1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)