カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
    • びん/容器類(24)
  • 医療(4)
    • 投薬瓶(3)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(4)
  • サンプラテック(49)
  • マルエム[理化学・容器](110)
  • アズワン(96)
  • 金鵄製作所(58)
  • ケーエム化学(18)
  • 三商(48)
  • 瑞穂化成工業(7)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(14)
  • コクゴ(14)
  • 中央化学(2)
  • NEG(日電理化硝子)(181)
  • エムアイケミカル(51)
  • 馬野化学容器(42)
  • Thermo Fisher Scientific(29)
  • エスコ(28)
  • SIBATA(柴田科学)(24)
  • テラモト(24)
  • ヤマニパッケージ(24)
容量(mL)
  • 20~30未満(13)
  • 30~40未満(22)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
材質
  • ガラス(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30ml 容器」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細口共通摺試薬瓶(硬質) TGK(東京硝子器械)細口共通摺試薬瓶(硬質)TGK(東京硝子器械)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
一級硬質ガラス製。
材質硬質ガラス
広口共通摺試薬瓶(硬質) TGK(東京硝子器械)広口共通摺試薬瓶(硬質)TGK(東京硝子器械)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
一級硬質ガラス製。
材質硬質ガラス
ねじ口びん 細口 TGK(東京硝子器械)ねじ口びん 細口TGK(東京硝子器械)
218税込240
1本
3日以内出荷
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
ねじ口びん 広口 TGK(東京硝子器械)ねじ口びん 広口TGK(東京硝子器械)
208税込229
1本
3日以内出荷
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
ロート SUS304製 TGK(東京硝子器械)ロート SUS304製TGK(東京硝子器械)
1,742税込1,916
1個
5日以内出荷
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304TGK品番0419-32-11-10品番90高さ(mm)72足径(Φmm)11内径(mm)87
規格瓶 茶 赤Cap栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 茶 赤Cap栓付TGK(東京硝子器械)
26,980税込29,678
1箱(360本)ほか
22日以内出荷
規格瓶 白 赤Cap栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 白 赤Cap栓付TGK(東京硝子器械)
27,980税込30,778
1箱(360本)
22日以内出荷
Fine広口共通摺試薬瓶 硬質 透明 TGK(東京硝子器械)Fine広口共通摺試薬瓶 硬質 透明TGK(東京硝子器械)
3,267税込3,594
1個
10日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
Fine 細口共通摺試薬瓶 硬質 TGK(東京硝子器械)Fine 細口共通摺試薬瓶 硬質TGK(東京硝子器械)
2,871税込3,158
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質 TGK(東京硝子器械)Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質TGK(東京硝子器械)
4,653税込5,118
1本
3日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
棒びんスチロール製 TGK(東京硝子器械)棒びんスチロール製TGK(東京硝子器械)
7,425税込8,168
1袋(100本)
5日以内出荷から6日以内出荷
透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
広口びん TGK(東京硝子器械)広口びんTGK(東京硝子器械)
300税込330
1本
3日以内出荷
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
ポリ滴びん TGK(東京硝子器械)ポリ滴びんTGK(東京硝子器械)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
二重びん
容量(mL)30仕様シリコンスポイト1mL付き材質PP(ポリプロピレン樹脂)タイプゴム帽タイプ
細口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)細口試薬びん FEPTGK(東京硝子器械)
8,217税込9,039
1本
6日以内出荷
黒色FEP製もあります。
仕様-100℃~150℃使用可能。
規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(285本)
当日出荷から8日以内出荷
材質並ガラス仕様中栓付き・パッキンなし
細口試薬びん PP製 TGK(東京硝子器械)細口試薬びん PP製TGK(東京硝子器械)
264税込290
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
PFA広口ビットボトル 20mL TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル 20mLTGK(東京硝子器械)
3,930税込4,323
1本
6日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20本体寸法(mm)61×16×18材質PFA
バルサム瓶 30mL TGK(東京硝子器械)バルサム瓶 30mLTGK(東京硝子器械)
3,090税込3,399
1本
3日以内出荷
容量(mL)30付属品ガラス棒
カウンティングバイアル TGK(東京硝子器械)カウンティングバイアルTGK(東京硝子器械)
74,900税込82,390
1箱(500本)
6日以内出荷
バイアルはほとんどの液体シンチレーションカウンターに使用でき、バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。 白キャップは密封性がよく、文字の書入れも可能です。
シールアップバイアル 20mL 1000本入 TGK(東京硝子器械)シールアップバイアル 20mL 1000本入TGK(東京硝子器械)
39,300税込43,230
1箱
6日以内出荷
キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。 シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。
容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
UG軟膏瓶 UVカット TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 UVカットTGK(東京硝子器械)
3,505税込3,856
1箱(100個)
6日以内出荷
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)本体:クリア、キャップ:青クリア紫外線遮断率(%)99.97
UG軟膏瓶 遮光 TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 遮光TGK(東京硝子器械)
3,505税込3,856
1箱(100個)
6日以内出荷から8日以内出荷
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)黒(本体)タイプ遮光
ツインボトル 計量30mL TGK(東京硝子器械)ツインボトル 計量30mLTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
337税込371
1本
3日以内出荷
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP付属品キャップ、パッキン
規格瓶 赤Cap栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 赤Cap栓付TGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1箱(450本)
5日以内出荷から6日以内出荷
PE広口びん TGK(東京硝子器械)PE広口びんTGK(東京硝子器械)
48,980税込53,878
1袋(700個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
材質PE
PFA広口ボトル TGK(東京硝子器械)PFA広口ボトルTGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1本
6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
ラボミル2 OML-2 TGK(東京硝子器械)ラボミル2 OML-2TGK(東京硝子器械)
34,700税込38,170
1台
6日以内出荷
OML-1と同じ容器が使用でき、大ガラス容器(処理量200mL)、小ガラス容器(処理量50mL)、プラ容器(処理量30mL)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。 別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。 OML-2ボタン:ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。 OML-2PL:OML-2の機能に加えて、回転数調整ダイヤルで回転数を可変させる事ができ、回転数も操作パネル部に表示されます。
回転数20,000rpm寸法(mm)W180×D145×H285質量(kg)1.7付属品極小カップ(AS樹脂)、ガラスカップ小、ガラスカップ大、OML-2用専用ブラシ
ターキー喉容器 未滅菌 100本 TGK(東京硝子器械)ターキー喉容器 未滅菌 100本TGK(東京硝子器械)
31,482税込34,630
1袋
5日以内出荷
一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです ハンディサイズですので携帯に便利です。
噴霧量(mL)約0.1
ターキー点鼻容器 未滅菌 100本 TGK(東京硝子器械)ターキー点鼻容器 未滅菌 100本TGK(東京硝子器械)
28,611税込31,472
1袋
5日以内出荷
一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです ハンディサイズですので携帯に便利です。
噴霧量(mL)約0.1
ジャー PFA製 TGK(東京硝子器械)ジャー PFA製TGK(東京硝子器械)
3,140税込3,454
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
30l 容器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら