カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(141)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(220)
  • SMC(5,904)
  • エスコ(1,830)
  • 大阪魂(1,040)
  • コガネイ(764)
  • PISCO(ピスコ)(712)
  • アズワン(479)
  • TRUSCO(465)
  • ミニター(434)
  • 千代田通商(343)
  • 岡崎精工(338)
  • OSG(オーエスジー)(328)
  • 三木プーリ(312)
  • NS(日進工具)(301)
  • グーリング(290)
  • CKD(284)
  • NACHI(不二越)(264)
  • ノーブランド(236)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(221)
  • フロンケミカル(221)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6φ」の検索結果

関連キーワード
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸気管 BSメッキ製 TGK(東京硝子器械)吸気管 BSメッキ製TGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質真鍮、メッキ仕様M20×P1
バブラーI型 TGK(東京硝子器械)バブラーI型TGK(東京硝子器械)
9,790税込10,769
1個
3日以内出荷
TGK品番065-13-30-03枝外径(Φmm)8本体外径(Φmm)36本体高さ(mm)60
ニクロム線 NCHW-1 NO.1 40m TGK(東京硝子器械)ニクロム線 NCHW-1 NO.1 40mTGK(東京硝子器械)
7,990税込8,789
1個
6日以内出荷
線径(Φmm)0.6導体抵抗3.8200±6%仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)40
攪拌子十字切込型 9Φ×6H TGK(東京硝子器械)攪拌子十字切込型 9Φ×6HTGK(東京硝子器械)
455税込501
1個
当日出荷
用途分光光度計用標準(10×10mm)セル用にご使用ください。仕様分光光度計用標準(10mm×10mm)セル用にご使用ください。TGK品番007-17-34-51
抗生物質検定用AAディスク 6Φ TGK(東京硝子器械)抗生物質検定用AAディスク 6ΦTGK(東京硝子器械)
6,398税込7,038
1個
24日以内出荷
円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
TGK品番996-44-22-01直径(Φmm)6品名AAディスク入数(枚)1000
硬質ガラスロート TGK(東京硝子器械)硬質ガラスロートTGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途「許容誤差±5mm」材質硬質1級ガラス
カラースポイト TGK(東京硝子器械)カラースポイトTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
479税込527
1パック(5個)
当日出荷から5日以内出荷
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)200
径違管 TGK(東京硝子器械)径違管TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
工場や実験室での装置で、注入口と出口の直径が異なる場合にたいへん便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
フリークランプ TGK(東京硝子器械)フリークランプTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法D(mm)120寸法E(Φmm)12
シリコンスポンジひも 丸型 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも 丸型TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
319税込351特価
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200公差(mm)±0.5(目安)形状丸型硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
柄付ふるい PFA 角穴付 TGK(東京硝子器械)柄付ふるい PFA 角穴付TGK(東京硝子器械)
24,156税込26,572
1個
当日出荷
溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。
品名ふるい直径(Φmm)76全高(mm)180肉厚(mm)3
フローインジケーター TGK(東京硝子器械)フローインジケーターTGK(東京硝子器械)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
液体や気体の流れが一目でわかります。
材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
角ムッフ T-2 TGK(東京硝子器械)角ムッフ T-2TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
締付範囲(Φmm)6~17TGK品番561-54-66-01材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ型式T-2寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)
セラミックヤーンスリーブ 10m TGK(東京硝子器械)セラミックヤーンスリーブ 10mTGK(東京硝子器械)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷から11日以内出荷
超高温用アルミナ長繊維を筒状に編みあげた、超高温用スリーブです。 構造上先端がほつれやすい為、結束糸の使用をお勧めします。 炉回りなどでの熱電対やヒーターの絶縁や保護用として、火花から電線やホースの保護用としてお使い頂けます。 加熱後も強度・柔軟性を維持します。 酸・塩化物は含んでおりませんので化学的に安定で、たとえ100%近い高湿度下においてもヒートエレメントやその他の金属をおかしません。(例外として溶融銅および溶融錫とは反応します)
タイプ超耐熱チューブ長さ(m)10常用温度(℃)1000使用限界温度(℃)1200
ポンプ用シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)ポンプ用シリコンチューブTGK(東京硝子器械)
4,455税込4,901
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。 インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。 その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。
材質シリコン長さ(m)10
リングピンセット TGK(東京硝子器械)リングピンセットTGK(東京硝子器械)
3,564税込3,920
1本
当日出荷から3日以内出荷
球体などの丸い物をつかむのに適しています。
材質SUS304
PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械)PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1個
当日出荷
I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)シリコンチューブTGK(東京硝子器械)
248税込273
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
材質シリコン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
Fine テドラーバッグ TGK(東京硝子器械)Fine テドラーバッグTGK(東京硝子器械)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から11日以内出荷
材質PVDF
石英フィルター TGK(東京硝子器械)石英フィルターTGK(東京硝子器械)
14,000税込15,400
1個
当日出荷から32日以内出荷
きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。 金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。 ガラスフィルターG2相当品です。
チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)チューブフィッティングTGK(東京硝子器械)
2,560税込2,816
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)チューブフィッティングTGK(東京硝子器械)
1,730税込1,903
1個
当日出荷から13日以内出荷
仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製
チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)チューブフィッティングTGK(東京硝子器械)
2,370税込2,607
1個
当日出荷から21日以内出荷
仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製
迅速コネクタ TGK(東京硝子器械)迅速コネクタTGK(東京硝子器械)
4,298税込4,728
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。
材質PE製
アルコールランプ用芯 1m TGK(東京硝子器械)アルコールランプ用芯 1mTGK(東京硝子器械)
99税込109
1本
当日出荷
仕様●織(mm):24×24●芯の直径(Φmm):約5~6
PTFE三方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)PTFE三方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
TFハーフ雄チューブジョイント TGK(東京硝子器械)TFハーフ雄チューブジョイントTGK(東京硝子器械)
3,861税込4,247
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
材質PTFE
PTFE二方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)PTFE二方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)
23,700税込26,070
1個
当日出荷から5日以内出荷
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
ユニオン・ティ PFA TGK(東京硝子器械)ユニオン・ティ PFATGK(東京硝子器械)
6,190税込6,809
1個
当日出荷から8日以内出荷
S絶縁管 #3 6×1.5 50入 TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #3 6×1.5 50入TGK(東京硝子器械)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)1.5外径(Φmm)6TGK品番696-31-31-13材質SスペースCC・JIS規格品です。品番3
PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ 10mTGK(東京硝子器械)
8,415税込9,257
1巻
3日以内出荷から17日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFEチューブ長さ(m)10
バイアルのみ TGK(東京硝子器械)バイアルのみTGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1箱(500本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
容量(mL)2.0
両締め挟み ムッフ付 TGK(東京硝子器械)両締め挟み ムッフ付TGK(東京硝子器械)
3,564税込3,920
1個
3日以内出荷
360度どこにでも固定できます。ムッフに入る外径は9~16Φmmです。
材質アルミ合金製、(挟み部)ビニールコーティング
シリコンカラー安全ピペッター 50mL TGK(東京硝子器械)シリコンカラー安全ピペッター 50mLTGK(東京硝子器械)
3,663税込4,029
1個
3日以内出荷
4色に色分けしました。用途別にご使用ください。 分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
TPXチューブコネクター 10個 TGK(東京硝子器械)TPXチューブコネクター 10個TGK(東京硝子器械)
842税込926
1袋
3日以内出荷から5日以内出荷
ミニロート TGK(東京硝子器械)ミニロートTGK(東京硝子器械)
849税込934
1個
3日以内出荷
18-8ステンレス製(SUS304)でさびにくく衛生的です。 少量の薬品などを口径の小さいびんに移す時に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
熱収縮チューブFEP TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブFEPTGK(東京硝子器械)
3,762税込4,138
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。材質FEP収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30(150℃・円周方向)チューブ長さ(m)1
Fine二方コック TF活栓付 TGK(東京硝子器械)Fine二方コック TF活栓付TGK(東京硝子器械)
6,710税込7,381
1個
3日以内出荷
Fine三方コック TF活栓付 TGK(東京硝子器械)Fine三方コック TF活栓付TGK(東京硝子器械)
9,190税込10,109
1個
3日以内出荷
極小シリコン栓 TGK(東京硝子器械)極小シリコン栓TGK(東京硝子器械)
59税込65
1個
3日以内出荷
材質シリコン