カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(77)
  • 厨房用品(6)
  • マスク(4)
  • 作業服(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 手袋(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(148)
  • ホンダ(15,072)
  • SMC(7,257)
  • オカムラ(岡村製作所)(6,335)
  • 三菱ふそう(6,207)
  • トヨタ(5,035)
  • KTM(4,252)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4,130)
  • ニッサン(3,872)
  • 大阪魂(2,394)
  • MAZDA(マツダ)(1,970)
  • Panasonic(パナソニック)(1,943)
  • ミツビシ(1,571)
  • スバル(1,394)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,227)
  • スズキ(1,215)
  • ノーブランド(1,195)
  • 日野自動車(1,191)
  • Kawasaki(1,171)
  • UDトラックス(1,104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサーTHD-700P TGK(東京硝子器械)温度センサーTHD-700PTGK(東京硝子器械)
36,500税込40,150
1個
6日以内出荷
型式THD-700PTGK品番919-72-06-14タイプ温湿度用測定範囲(℃)温度-20~+60℃ 湿度0~100%寸法(Φ×mm)20Φ×184L
デジタル温湿度計 DFT-700-M TGK(東京硝子器械)デジタル温湿度計 DFT-700-MTGK(東京硝子器械)
17,900税込19,690
1個
6日以内出荷
防塵防滴(IT65)。データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。 
その他センサーは別売TGK品番919-72-06-08型式DFT-700-M質量(g)90外形寸法(mm)56×30×144H電源単3電池(1.5V)2個精度PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)温度測定範囲(℃)温度-20~60、熱電対K-199.9~1370、PT100199.9~850、湿度0~100%分解能(℃)0.1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
過酸化水素試験紙 100枚入 TGK(東京硝子器械)過酸化水素試験紙 100枚入TGK(東京硝子器械)
6,590税込7,249
1箱
当日出荷
液中の過酸化水素濃度を測定します。 ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
井戸用採水器 IS-200 TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-200TGK(東京硝子器械)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)200TGK品番919-80-70-01型式IS-200全長(mm)600径(Φmm)Φ30
CPEグローブ2 クリアー 200枚 TGK(東京硝子器械)CPEグローブ2 クリアー 200枚TGK(東京硝子器械)
842税込926
1箱(200枚)
3日以内出荷から10日以内出荷
本製品はグリーンポリエチレンを使用しています。(グリーンポリエチレンとは、サトウキビを出発原料とする植物由来のポリエチレンです。焼却時に排出されるCO《2》量はゼロとみなせます。) 各指2ヶ所に絞りがあるので、指にフィットし抜け落ち・ずれ防止となります。 左右兼用のため、とても経済的です。 すべりにくい外側エンボス加工です。 箱フタで落下菌混入を防止することも可能です。
クリア全長(mm)280±7厚さ(μm)25材質グリーンポリエチレン入数(枚)200適合規格GS1-128対応エンボス加工内エンボス
pHペンシル P-12M TGK(東京硝子器械)pHペンシル P-12MTGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1個
3日以内出荷
紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定できます。 サンプルの量が非常に少ない場合にも使用できます。 表面を蒸留水または非イオン水で濡らし、ペンシルでマークします。15秒ほど待ってカラーを比較してpHを測定します。
仕様カラーチャート:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13pH測定有効範囲0~13
組織培養Fユニット TGK(東京硝子器械)組織培養FユニットTGK(東京硝子器械)
25,980税込28,578
1セット(12個)
5日以内出荷から6日以内出荷
PESメンブランはナイロンやセルローズ系メンブランと比較してタンパク質の付着性が低く、より高いフローレトとよりすぐれた耐化学薬品性を有しています。汚染を懸念される湿剤は一切使用されていません。 メンブランはすぐれたアルコール耐性を有します。 ※容量500ml、1000mlのみガラスファイバー製プレフィルター付き。
PTFE球 TGK(東京硝子器械)PTFE球TGK(東京硝子器械)
209税込230
1個
5日以内出荷
PTFE球は、耐食性ポンプ、分注器、バルブ等の弁にご使用いただけます。 寸法表以外で150mmΦ迄製作可能です。。
材質PTFE
PDチップII 未滅菌 TGK(東京硝子器械)PDチップII 未滅菌TGK(東京硝子器械)
17,900税込19,690
1箱(100本)
6日以内出荷から8日以内出荷
タイプPDチップII(未滅菌)
SMDコンパクトライト TGK(東京硝子器械)SMDコンパクトライトTGK(東京硝子器械)
12,700税込13,970
1個
7日以内出荷
400Lmで折りたたみ式のコンパクトライト。 ライト部分が回転し、畳んだ状態でもライトが照らせます。 裏面にマグネットが付いているので、本体が飛び出なく落ちにくい設計です。
明るさ400Lm寸法(mm)300(折りたたみ時165)×45×35質量(g)212充電可能回数500回防水IP54仕様●3時間充電点灯時間:メインライト3時間、トップライト8時間
シリコン板 TGK(東京硝子器械)シリコン板TGK(東京硝子器械)
1,911税込2,102
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
硬度HsA50°使用温度範囲(℃)-60~200
井戸用採水器 IS-400 TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-400TGK(東京硝子器械)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400TGK品番919-80-70-02型式IS-400全長(mm)600径(Φmm)Φ40
井戸用採水器 IS-600 TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-600TGK(東京硝子器械)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)600TGK品番919-80-70-03型式IS-600全長(mm)600径(Φmm)Φ50
サンテナー B-30 BL PE製 TGK(東京硝子器械)サンテナー B-30 BL PE製TGK(東京硝子器械)
4,158税込4,574
1個
6日以内出荷
材質PE内寸(mm)660×420×100H
茶遮光ユニパック 100枚入 TGK(東京硝子器械)茶遮光ユニパック 100枚入TGK(東京硝子器械)
10,750税込11,825
1袋
5日以内出荷から6日以内出荷
サイズは7種類。 中身は見えず、遮光性も確保した汎用規格品です。 白の印刷部分にはボールペン、マジックで文字の書き込みが可能です。 ハンディJサイズは、厚みと上部の形状が違っており手提げ穴が付いております。
種類遮光袋
井戸用採水器 ISM-400 TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 ISM-400TGK(東京硝子器械)
96,980税込106,678
1個
6日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400TGK品番919-80-70-04型式ISM-400全長(mm)750径(Φmm)Φ40
サンテナー B-45 BL PE製 TGK(東京硝子器械)サンテナー B-45 BL PE製TGK(東京硝子器械)
5,247税込5,772
1個
6日以内出荷
材質PE内寸(mm)606×306×255H
シリンジ10mL用分配管 TGK(東京硝子器械)シリンジ10mL用分配管TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1本
6日以内出荷
超純粋試料の採取に適しています。
仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE容量(mL)10
工業用注射器 100mL TGK(東京硝子器械)工業用注射器 100mLTGK(東京硝子器械)
8,298税込9,128
1本
10日以内出荷
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
標準ジャー 捻蓋付き PFA製 TGK(東京硝子器械)標準ジャー 捻蓋付き PFA製TGK(東京硝子器械)
15,100税込16,610
1個
6日以内出荷
サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。 耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。 積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。 260℃まで使用可能です。 容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
材質PFA
LS-880H用フィルターカバー TGK(東京硝子器械)LS-880H用フィルターカバーTGK(東京硝子器械)
599税込659
1個
6日以内出荷
タイプ交換パーツ仕様●RL3:○
ニュー除電払い TGK(東京硝子器械)ニュー除電払いTGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1本
6日以内出荷
静電気を除去してホコリをスムーズに取り除きます。 複雑な凹凸や掃除しにくい場所でも楽に使えます。 塩ビ不使用。
毛丈(mm)190ヘッド寸法(mm)Φ190材質毛/PP・導電繊維、グリップ/ABS
マスクフィットアドバイザー MFA-01 TGK(東京硝子器械)マスクフィットアドバイザー MFA-01TGK(東京硝子器械)
89,900税込98,890
1台
6日以内出荷
質量(g)約258(電池含む)測定対象マスクと顔面の密着性の評価測定項目圧力(絶対圧)測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサーによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)測定時間合計:約30秒基準圧測定:3秒呼吸登録:13秒密着度判定:13秒電池寿命約3ヶ月材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド付属品センサープローブ、センサー接続コード1.0m、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り/ケース収納時)、お試し用アルカリ乾電池(単4形)×2仕様測定可能マスクの通気抵抗:吸気抵抗値25~70Pa、操作温度(℃):0~40 ※保管温度:室温寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)センサープローブ:65×15×14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×120×26(突起部除く)、本体ユニット(開):168×170×78電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形×2本)
トランスファーペッテS-8 TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテS-8TGK(東京硝子器械)
149,000税込163,900
1個
6日以内出荷
特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
チャンネル数8
トランスファーペッテS TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテSTGK(東京硝子器械)
44,900税込49,390
1本
6日以内出荷
非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
PEEKチューブ黄 1/16"OD×0.007"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ黄 1/16"OD×0.007"IDTGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.007イエロー耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.178外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ黄 1/32"OD×0.007"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ黄 1/32"OD×0.007"IDTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.007イエロー耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.178外径(Φmm)0.79
LS-880用排気弁カバー TGK(東京硝子器械)LS-880用排気弁カバーTGK(東京硝子器械)
599税込659
1個
6日以内出荷
タイプ交換パーツ仕様●RL2:○●RL3:○
センサープローブ MFA-SP TGK(東京硝子器械)センサープローブ MFA-SPTGK(東京硝子器械)
17,900税込19,690
1個
6日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×65×14
トランスファーペッテS-12 TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテS-12TGK(東京硝子器械)
169,000税込185,900
1個
6日以内出荷
特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
チャンネル数12
デジタルビュレット 通信機能付 TGK(東京硝子器械)デジタルビュレット 通信機能付TGK(東京硝子器械)
281,000税込309,100
1本
6日以内出荷から63日以内出荷
通信機能付タイトレットには接続ケーブル(RS232C)、ソフト(CD)が付属しています。
PPバケツ 本体 PO-13A TGK(東京硝子器械)PPバケツ 本体 PO-13ATGK(東京硝子器械)
3,623税込3,985
1個
10日以内出荷
スタッキングできます。 目盛付きです。
容量(L)12.7材質本体・蓋:PP、つり手:18-8ステンレス、パッキン:スチレン系エラストマー寸法(Φ×高さH)(mm)290×265
PPバケツ 蓋 PO-13B TGK(東京硝子器械)PPバケツ 蓋 PO-13BTGK(東京硝子器械)
762税込838
1個
10日以内出荷
スタッキングできます。 目盛付きです。
材質本体・蓋:PP、つり手:18-8ステンレス、パッキン:スチレン系エラストマー仕様12.7L用寸法(Φ×高さH)(mm)308×19
Fine 二方コック TGK(東京硝子器械)Fine 二方コックTGK(東京硝子器械)(24件のレビュー)
693税込762
1個
当日出荷
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)使用流体
スライドガラス 100枚 TGK(東京硝子器械)スライドガラス 100枚TGK(東京硝子器械)
599税込659
1箱
10日以内出荷
サイズ(mm)25×75材質ソーダガラス厚さ(mm)1
PE広口びん TGK(東京硝子器械)PE広口びんTGK(東京硝子器械)
48,980税込53,878
1袋(700個)
5日以内出荷から6日以内出荷
材質PE
攪拌シャフト TGK(東京硝子器械)攪拌シャフトTGK(東京硝子器械)
4,990税込5,489
1個
当日出荷
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質SUS316シャフト径(Φmm)8
ブラシ びん用 黒毛 ビニール巻柄 TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用 黒毛 ビニール巻柄TGK(東京硝子器械)
1,000税込1,100
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質(柄部)ビニール巻
ふるいオール樹脂 200Φ×45H TGK(東京硝子器械)ふるいオール樹脂 200Φ×45HTGK(東京硝子器械)
67,980税込74,778特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。 各種振盪機にもご利用ください。
適合平織材質枠:PP、網:ナイロン本体寸法(mm)内径Φ204×45(外形215)
シリコンベロスポイト TGK(東京硝子器械)シリコンベロスポイトTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
699税込769
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
材質シリコン