1.5mLチューブ80本立てでカラーは7色、ラックボックスの使用によっては積重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
仕様白キャップ・ポリ中栓付き
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
仕様ケース入数:200個
直口丸底型、2本目盛り入り。
水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。
採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス
目盛あり
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)180
本体質量(g)約110
材質PTFE
高さ(mm)46
径(Φmm)80
1個
¥7,336
税込¥8,070
3日以内出荷
-43℃のショックフリーズ効果により、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすくします。
使用方法は錆や汚れを軽く拭き取って向けてスプレーするだけです。
様々な環境で使用されるねじの錆・腐食に使用できます。
容量(mL)480
使用温度範囲(℃)-20~+45
色茶褐色
危険物の類別非危険物
特性凍結浸透潤滑
1箱
¥19,410
税込¥21,351
7日以内出荷
透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)
色黒(本体)
タイプ遮光
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)
色本体:クリア、キャップ:青クリア
紫外線遮断率(%)99.97
容量(mL)80
適合少量検体プレーンタイプ
バッグ寸法(mm)114×190
1袋
¥34,900
税込¥38,390
8日以内出荷
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。
合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
DIN12-336対応
材質ほうけい酸ガラス(3.3)
底形状平底
関連キーワード