カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 手袋(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(47)
  • BIGM(丸山製作所)(576)
  • 日東工器(326)
  • Panasonic(パナソニック)(319)
  • StarTech.com(241)
  • エスコ(204)
  • 山崎実業(193)
  • リゲッタ(138)
  • ニューマシン(119)
  • 宇佐美工業(118)
  • 扶桑精機(112)
  • YAMAZEN(山善)(110)
  • シルファー(108)
  • 萩原(105)
  • TURN(104)
  • ダイキン工業(100)
  • Gクラフト(91)
  • ホームテイスト(86)
  • NACHI(不二越)(83)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CM2」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気除去テープブラシ STAC404 TGK(東京硝子器械)静電気除去テープブラシ STAC404TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)1000毛丈(mm)35仕様比抵抗:5.85~10-2ΩcmTGK品番553-25-11-05型式STAC404
静電防止指サック ASP TGK(東京硝子器械)静電防止指サック ASPTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,540税込3,894
1袋(1440個)
当日出荷
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質天然ゴムラテックス長さ(mm)70±5表面抵抗値(Ωcm)1010厚さ(mm)0.10±0.02仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒ピンク品番ASP機能静電防止全長(cm)7±0.5
シリコンスポンジひも カマボコ型 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも カマボコ型TGK(東京硝子器械)
419税込461
1本(1m)
当日出荷から6日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200形状カマボコ型硬さスポンジ硬度 HRA : 20仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10伸び(%)250
静電防止指サック TGK(東京硝子器械)静電防止指サックTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
3,590税込3,949
1箱(500個)
当日出荷
無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。ノンパウダータイプ。
サイズMTGK品番973-23-91-03材質ニトリル長さ(mm)48±3厚さ(mm)0.14±0.02乳白内径(Φmm)16.2機能静電防止・耐油全長(cm)6表面抵抗5×1010~11Ωcm2
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF TGK(東京硝子器械)滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDFTGK(東京硝子器械)
36,980税込40,678
1ケース(50個)
3日以内出荷から6日以内出荷
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES TGK(東京硝子器械)滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PESTGK(東京硝子器械)
31,980税込35,178
1ケース(50個)
5日以内出荷から6日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
ボトルトップフィルター TGK(東京硝子器械)ボトルトップフィルターTGK(東京硝子器械)
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
コストの節減に役立つ反復使用が可能です。47mmのメンブランを使用して、真空吸引または加圧ろ過で液体を耐熱ネジ口びんにろ過できます。口径33mmまたは45mmの耐熱ネジ口びんが使用できます。
仕様公称ろ過面積:133cm2・本体:ポリサルフォン(PSF)・Oリング:PP・チューブアダプター:PP・オートクレーブ可能