カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(55)
  • SMC(17,626)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(668)
  • YAMAHA(ヤマハ)(592)
  • BIGM(丸山製作所)(576)
  • エスコ(390)
  • Panasonic(パナソニック)(346)
  • YAMAZEN(山善)(339)
  • 日東工器(331)
  • ストア・エキスプレス(244)
  • アズワン(243)
  • StarTech.com(242)
  • 高田ベッド製作所(223)
  • ADVANTEC(222)
  • RS PRO(212)
  • 山崎実業(193)
  • Merck(メルクミリポア)(145)
  • リゲッタ(145)
  • シグマ光機(142)
  • Whatman(ワットマン)(136)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CM2」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩素試験紙 CM-240 ロールタイプ スペア付 TGK(東京硝子器械)塩素試験紙 CM-240 ロールタイプ スペア付TGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1組
当日出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプロール5.5mm×4.57m(詰替ロール付)測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
塩素試験紙 CM-240V ストリップ 200枚入 TGK(東京硝子器械)塩素試験紙 CM-240V ストリップ 200枚入TGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1箱
10日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプペーパーストリップ200枚入測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
PEディスポ地下水サンプラー TGK(東京硝子器械)PEディスポ地下水サンプラーTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
4,390税込4,829
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000タイプPE製ディスポタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
静電気除去テープブラシ STAC404 TGK(東京硝子器械)静電気除去テープブラシ STAC404TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)1000毛丈(mm)35仕様比抵抗:5.85~10-2ΩcmTGK品番553-25-11-05型式STAC404
静電防止指サック ASP TGK(東京硝子器械)静電防止指サック ASPTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,540税込3,894
1袋(1440個)
当日出荷
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質天然ゴムラテックス長さ(mm)70±5表面抵抗値(Ωcm)1010厚さ(mm)0.10±0.02仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒ピンク品番ASP機能静電防止全長(cm)7±0.5
シリコンスポンジひも カマボコ型 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも カマボコ型TGK(東京硝子器械)
419税込461
1本(1m)
当日出荷から6日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200形状カマボコ型硬さスポンジ硬度 HRA : 20仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10伸び(%)250
静電防止指サック TGK(東京硝子器械)静電防止指サックTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
3,590税込3,949
1箱(500個)
当日出荷
無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。ノンパウダータイプ。
サイズMTGK品番973-23-91-03材質ニトリル長さ(mm)48±3厚さ(mm)0.14±0.02乳白内径(Φmm)16.2機能静電防止・耐油全長(cm)6表面抵抗5×1010~11Ωcm2
地下水サンプラー TGK(東京硝子器械)地下水サンプラーTGK(東京硝子器械)
27,900税込30,690
1本
4日以内出荷から50日以内出荷
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
真空包装用アルミ規格袋 100入 TGK(東京硝子器械)真空包装用アルミ規格袋 100入TGK(東京硝子器械)
4,998税込5,498
1束
3日以内出荷
丈夫で高性能なバリヤー性を有し、光の影響による試料の変化もなく安心して保存できます。 内面コンスターチ塗布付き。 食品梱包用としてご使用いただけます。
仕様フィルム構成:PET12/DL/AL9/DL/NY15/DL/レトルトCP80酸素透過度(MOCON) 酸素透過度(cc/m2・24h) 0.04:平均 0.03:0.03条件:23℃65%RH、表基材側を酸素側にセット透過面積:50cm2※上記試験結果は実測値であり保証値ではありません。
無塵衣 EL-7216-2B 続服 白 TGK(東京硝子器械)無塵衣 EL-7216-2B 続服 白TGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1着
7日以内出荷
フード一体型の続服です。 袖口は2cm幅広ゴムになっています。 左腕ペンさし付き、右脇ファスナー付きポケットです。
ホワイト
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF TGK(東京硝子器械)滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDFTGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1ケース(50個)
3日以内出荷から6日以内出荷
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF
13mmシリンジフィルター PVDF 0.45μm TGK(東京硝子器械)13mmシリンジフィルター PVDF 0.45μmTGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1ケース(50個)ほか
3日以内出荷から17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
13mmシリンジFPTFE0.45無滅菌 TGK(東京硝子器械)13mmシリンジFPTFE0.45無滅菌TGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1セット(100個)
3日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2TGK品番996-40-90-24滅菌済×
プラディスク25 TF 0.45 無滅菌 TGK(東京硝子器械)プラディスク25 TF 0.45 無滅菌TGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1ケース(50個)
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製TGK品番996-40-91-06滅菌済×
プラディスク25 TF 0.2μ 無滅菌 TGK(東京硝子器械)プラディスク25 TF 0.2μ 無滅菌TGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1ケース(50個)
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製TGK品番996-40-91-05滅菌済×
プラディスク25 PP 0.2μ 無滅菌 TGK(東京硝子器械)プラディスク25 PP 0.2μ 無滅菌TGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1ケース(50個)
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、有機溶媒、メンブラン:PP製TGK品番996-40-91-07滅菌済×
Fine定量送液ポンプ TGK(東京硝子器械)Fine定量送液ポンプTGK(東京硝子器械)
78,900税込86,790
1台
3日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。 チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。 チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。 セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。 チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。 正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
流量精度±2%(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切替可能モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190)質量(kg)約3.1電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)
Fineベースのみ 焼結硝子一体型 TGK(東京硝子器械)Fineベースのみ 焼結硝子一体型TGK(東京硝子器械)
22,100税込24,310
1個
3日以内出荷
材質硬質ガラス
静電気除去バンド TGK(東京硝子器械)静電気除去バンドTGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊加工した繊維で人体に帯電した静電気をコロナ放電する。
本体寸法(mm)30×220本体質量(g)7
シリコンスポンジひも TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひもTGK(東京硝子器械)
289税込318
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐熱性、弾力性にすぐれています。
硬度HRA:20(スポンジ硬度)比重AGS:0.35(見掛)伸び(%)250耐熱温度(℃)200圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10)耐寒温度(℃)-80引張強度(kg/cm2)8
2穴ファイル TGK(東京硝子器械)2穴ファイルTGK(東京硝子器械)
699税込769
1個
6日以内出荷
2穴タイプ(間隔80mm)仕様の用紙専用です。 最高10cmまで背幅が調節できます。 付属の背見出しシートで色分けすれば、50音別に分類できます。
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES TGK(東京硝子器械)滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PESTGK(東京硝子器械)
31,980税込35,178
1ケース(50個)
5日以内出荷から6日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
フィルターホルダー TGK(東京硝子器械)フィルターホルダーTGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
極細カートリッジヒーター TGK(東京硝子器械)極細カートリッジヒーターTGK(東京硝子器械)
9,290税込10,219
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
高効率で堅牢性の高いカートリッジヒーターです。 電気絶縁性にすぐれ、高温時には特に安定した絶縁性能を保持します。 発熱線にハイニッケル合金を使用、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため従来品に比べ著しく長寿名を保てます。 多本数使用時にも、スムーズでコンパクトに配線することができます。
タイプウルトラファイブ 100V用 シース径:Φ4.0
13mmシリンジF PSF 0.45μm TGK(東京硝子器械)13mmシリンジF PSF 0.45μmTGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1セット(100個)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
13mmシリンジF PVDF0.2 TGK(東京硝子器械)13mmシリンジF PVDF0.2TGK(東京硝子器械)
26,980税込29,678
1ケース(50個)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
ウルトラWチタンヒーター TGK(東京硝子器械)ウルトラWチタンヒーターTGK(東京硝子器械)
36,790税込40,469
1本
6日以内出荷
純チタンをシースに採用しており、耐食性にすぐれ、化学薬品・海水の加熱に適しています。 軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。 プラグ付きなので槽への取付が確実に行えます。 長寿命で、尚且つ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
発熱密度(W/cm2)5電線断面積(mm2)0.75
Fineメンブレンフィルタろ過装置 本体 TGK(東京硝子器械)Fineメンブレンフィルタろ過装置 本体TGK(東京硝子器械)
38,400税込42,240
1台
6日以内出荷
必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き) 直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。 試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。 洗浄が簡単です。
材質ステンレス(SUS316)フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25ろ過面積(cm2)約3.6圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上槽寸法(mm)-仕様●サンプルウェル数:1
投込みヒーターB型 水用 TGK(東京硝子器械)投込みヒーターB型 水用TGK(東京硝子器械)
26,870税込29,557
1本
6日以内出荷
セーフティエコファネル TGK(東京硝子器械)セーフティエコファネルTGK(東京硝子器械)
48,400税込53,240
1個
6日以内出荷
廃液をこぼす事なく安全に流し込み、カバーについたガスケットとラッチで完全に封じ込めます。 ファネルのフタの色で廃液の種類分けができます。 エコファネルは現在ご使用中の廃液容器にもつけられますからファネルだけでお求めになれば容器はそのままご使用になれます。(キャップのサイズによっては付けられない場合があります) ファネル(キャップ加工費込み)
タイプキャップ加工までの流れ1.ご使用予定のタンクの口の内径が5cm以上であることをご確認ください。2.ご注文時はタンクのキャップのみお送りください。3.キャップを加工し、セーフティーエコファネルを取り付けて、すぐにタンクに設置できる状態でお送りいたします。
ボトルトップフィルター TGK(東京硝子器械)ボトルトップフィルターTGK(東京硝子器械)
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
コストの節減に役立つ反復使用が可能です。47mmのメンブランを使用して、真空吸引または加圧ろ過で液体を耐熱ネジ口びんにろ過できます。口径33mmまたは45mmの耐熱ネジ口びんが使用できます。
仕様公称ろ過面積:133cm2・本体:ポリサルフォン(PSF)・Oリング:PP・チューブアダプター:PP・オートクレーブ可能
シリコーンゴム固定用フィルム両面テープ TGK(東京硝子器械)シリコーンゴム固定用フィルム両面テープTGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1枚
9日以内出荷
シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面) 各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリル粘着面) 基材、PETセパレータは加工性に優れる50μmフィルムを使用。
テープ長さ(mm)1000剪断接着力(N/cm2)255.0/4
ハイアガロースLE TGK(東京硝子器械)ハイアガロースLETGK(東京硝子器械)
19,900税込21,890
1本(200錠)
10日以内出荷
有機溶剤を製造過程から一切使わない環境にやさしいアガロースです。 高純度・多目的アガロースで、ゲル電気泳動・クロマト分離・ライフサイエンス用途に最適です。 ゲル強度を最適化したためゲル作製が容易です。
仕様EEO≦0.13ゲル化点:36℃±1.5℃(1.5%ゲル)融点:88℃±1.5℃(1.5%ゲル)水分≦10%ゲル強度≧1200g/cm2硝酸塩≦0.15%灰分≦0.5%
プラディスク25 PP 0.45 無滅菌 TGK(東京硝子器械)プラディスク25 PP 0.45 無滅菌TGK(東京硝子器械)
23,400税込25,740
1ケース(50個)
10日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、有機溶媒、メンブラン:PP製TGK品番996-40-91-08滅菌済×
エプロン TGK(東京硝子器械)エプロンTGK(東京硝子器械)
5,247税込5,772
1枚
10日以内出荷
ミシンを使用しない高周波ウエルダー加工を採用し、充分な強度を確保し、ゴミなどの目づまりも起こらず高い防水性を誇ります。 エプロン本体と紐は同じポリウレタン素材を使用することで耐久性をアップしました。 樹脂そのものに抗菌剤を練り込むことでカビや細菌などの繁殖を大きく抑制します。 特殊耐油配合を施しているため、動物油・植物油に高い耐性を発揮します。 焼却してもダイオキシンなどの有害物質を発生しない原料で作られており、安全で環境にやさしいクリーン素材です。
材質抗菌配合P/Uフィルム(0.25mm厚)仕様ウェルダー加工(縁を折り返して高周波熱で圧着した手法)共紐付き紐長130cm×2・紐幅1.5cm
温調付投込みヒーター TGK(東京硝子器械)温調付投込みヒーターTGK(東京硝子器械)
331,500税込364,650
1本
10日以内出荷
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。
TGK品番052-61-03-11質量(kg)6温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)材質(端子ボックス)アルミ鋳物(塗装)電源プラグ無し発熱密度(W/cm2)10適用電線断面積(mm2)3.5
ステンレス温調付フランジヒーター TGK(東京硝子器械)ステンレス温調付フランジヒーターTGK(東京硝子器械)
178,000税込195,800
1本
10日以内出荷
温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
電源キャブタイヤケーブル 2m電圧(V)200 三相仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)ヒーター寸法(mm)Φ12/3本材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)JIS規格呼び径50、呼び圧力5K温度調節範囲(℃)32~110使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。発熱密度(W/cm2)7.5
13mmシリンジF PSF 0.2μm TGK(東京硝子器械)13mmシリンジF PSF 0.2μmTGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1セット(100個)ほか
17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター CA TGK(東京硝子器械)滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター CATGK(東京硝子器械)
31,980税込35,178
1ケース(50個)
17日以内出荷
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランCA
4mmシリンジF PTFE0.45未滅菌 TGK(東京硝子器械)4mmシリンジF PTFE0.45未滅菌TGK(東京硝子器械)
21,980税込24,178
1セット(100個)
17日以内出荷
試料2ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<7.5μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:0.07cm2TGK品番996-40-90-36滅菌済×