カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
    • 培養用品(6)
    • 電気泳動装置/用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • イハラサイエンス(2)
  • ナリカ(14)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(131)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(26)
  • ケニス(13)
  • DNA(ディーエヌエー)(41)
  • アズワン(45)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • SMC(1,337)
  • ビーエム機器(216)
  • C’ultiva(カルティバ)(208)
  • 渡辺電機工業(180)
  • AZLA(アズラ)(106)
  • SUS(エスユーエス)(82)
  • Thermo Fisher Scientific(80)
  • Simport(76)
  • Thermo Scientific(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DNA」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除去材 DNA AWAY 250mL TGK(東京硝子器械)除去材 DNA AWAY 250mLTGK(東京硝子器械)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
DNAやDNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様250mlTGK品番656-12-26-05
ディスポセル ウルトラV TGK(東京硝子器械)ディスポセル ウルトラVTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット(100個)
当日出荷
Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
バイオマッシャーII 1.5mL 50組入 TGK(東京硝子器械)バイオマッシャーII 1.5mL 50組入TGK(東京硝子器械)
6,290税込6,919
1箱
3日以内出荷
1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
容量(mL)1.5
PCRチューブキャップ TGK(東京硝子器械)PCRチューブキャップTGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1セット(1000本)
3日以内出荷
純正ポリプロピレン素材使用・オートクレーブ可(121℃)・RNase、DNase、DNAフリー薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。通常の熱循環装置に最適です。密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。
トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入 TGK(東京硝子器械)トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入TGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1箱
3日以内出荷から6日以内出荷
純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。 RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。 -190℃~121℃の温度耐性 オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること) 30000×gまでの遠心が可能
容量(mL)1.5
0.5mLディープウェルプレート TGK(東京硝子器械)0.5mLディープウェルプレートTGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1箱(7個)
6日以内出荷
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。 96ウェルフォーマット。 マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。 ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。 ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
容量(mL)0.5材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-80~オートクレーブ(121、20分)仕様リム:付き、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free
ディープウェルプレート TGK(東京硝子器械)ディープウェルプレートTGK(東京硝子器械)
2,490税込2,739
1箱(4個)
6日以内出荷
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。 96ウェルフォーマット。 マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。 ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。 ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
スーパークリアチューブ 1.5mL TGK(東京硝子器械)スーパークリアチューブ 1.5mLTGK(東京硝子器械)
9,990税込10,989
1セット(1000本)
6日以内出荷
型式-LW2275透明性のすぐれたマイクロチューブ。特殊ポリプロピレンの使用により、強くて透明性の高いマイクロチューブができました。・14000×G対応、-40°~+122℃対応。・DNase、RNase、Pyrogenフリー・書込みスペースがあります。
容量(mL)1.5TGK品番760-23-30-10
アガロース スタンダード 500g TGK(東京硝子器械)アガロース スタンダード 500gTGK(東京硝子器械)
72,980税込80,278
1個
102日以内出荷
ルーチン分析用スタンダートタイプ(250bp~2.3kb)、DNA RNAのフラグメント解析に最適
保管環境冷暗所保管仕様有効分離領域(ゲル濃度):250bp~23kb(0.75~2%)ゲル強度:≧1000g/cm2(1%) ≧2000g/cm2(1.5%)ゲル化温度:36℃±1.5℃メルティング温度:88℃±1.5℃灰分:≦0.45%硫酸基:≦0.1%透明度:≦4NTU